溶接用品 :「いと」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
411件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社カバープレートセット前5枚入りINFO-760用
エコ商品
適合機種INFO-760 内容外側5枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷


効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC 適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△ グリーン 液性中性
1本(1L)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット(2本)
4,298 税込4,728
当日出荷


1本
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
イエロー 液性弱酸性 適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎ 仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
1本(1L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイト工業株式会社ボタン電池
エコ商品
アズワン品番64-9308-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット(10枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1箱(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

マイト工業株式会社中和剤
酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。 仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです 1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
用途強力タイプ ピンク 液性弱酸性 仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
1本(1L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。
使用温度範囲(℃)ー10~55 電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用 範囲(mm)視野:96×40 感度低~高(6段階調整) センサー2 機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF 輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定) 戻り速度(秒)速(0.1)~遅(1.0)6段階調整 遮光速度(秒)1/20000
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)60 仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付) 定格周波数(Hz)50/60
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1セット(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

マイト工業株式会社スケーラ用ガラスクロス袋型
エコ商品
幅×長さ(mm)50×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(90枚)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種INFO-2000・2200 内容外側5枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

1本(1L)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

マイトスケーラを使用する時に必ず必要なクロスの一種であり、トーチホルダー先端に装着して電解液を浸し電解をする為に使用します。 ショートを防ぐ為に必要な商品です。 長寿命でランニングコストが安いです。
用途マイトスケーラ使用時。 トラスコ品番351-7985 セット内容フェルト45枚・Oリング4ヶ 質量(g)52 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm(フェルト)2×35×90
1組
29,980 税込32,978
当日出荷

新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応(推奨溶接電流35~200A)。ソーラー充電式。家庭防水で、水・汗による故障を防止。手持ち面・かぶり面・ゴーグル等に装着可能
質量(g)38 使用温度範囲(℃)-5~55 電源ソーラー(充電式) 遮光度#10(固定) 応答速度1/3600秒 視界範囲(mm)93×35 戻り速度(秒)0.2 遮光性能(通光時)#2.5 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)51×108×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1袋(5個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種HAYATE・HAYATEⅡ 内容外側8枚・内側6枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

マイト工業株式会社ガイドリング(2個入り)
トラスコ品番835-4112 適合機種MP-40・40CF 内容1箱(2個)
1組
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷

交換用のスーパークロスロールです。
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。超軽量タイプで作業者の負担を軽減。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「時刻」「アーク時間」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。
質量(g)460 種類キャップ型 使用温度範囲(℃)-10~55 電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用 感度調整方法0~10(11段階調整) 遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替) 戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整 遮光速度(秒)1/25000 視野領域寸法(mm)102×49
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング