1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社遮光メガネ
エコ商品
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6 質量(g)92(サイドプロテクター含まず) 種類遮光メガネ 使用温度範囲(℃)-5~55 外形寸法(mm)149×173×56 電源リチウム電池(CR-2032×2個) 感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替) 電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります) 応答速度1/20000秒 視界範囲(mm)55×35(2ヶ所) アズワン品番64-9308-95 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります