業界初 寒冷地仕様タイプです。内蔵ヒーターでバッテリーを暖めます。低温環境による溶接本数の低下対策に効果があります。氷点下でも溶接可能です。(ー10℃ メーカー調べにて)
仕様ホットスタート:出力電流設定に対し10~20%UP
質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)
外形寸法(mm)L465×W215×H375
定格出力電流(A)直流170
冷却方式強制空冷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合溶接棒(mm)1.0~4.0
バッテリー電圧(V)DC52.8
定格使用率(%)60
電流調整範囲(A)直流10~170
定格負荷電圧(V)直流32
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)直流52.8
電力(V/A)定格出力:直流56.8 最大10
充電方式定電流定電圧
関連資料(0.44MB)
定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA)
バッテリー容量(Wh)792
1台
¥579,800
税込¥637,780
11日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。