RS Pro フレキシブルコンジット、亜鉛めっきスチール、 10 m 機械や建物を通る電気配線や配線を最適に保護する RS Pro フレキシブルコンジット製品をご紹介します。亜鉛めっきスチール製なので耐摩耗性に優れ、過酷な環境に最適です。 IP40 等級で高い機械的強度で信頼性の高い保護性能を発揮します。産業用途、建設用途、建築用途など、さまざまな環境での使用に最適で、非常に汎用性が高く、耐摩耗性に優れています。 特長と利点: この RS Pro フレキシブルコンジット製品は、以下の用途に最適です ケーブル及び配線の保護と管理を幅広い範囲で実現しています 、などです 波形管として設計されており、屋内の配線を曲げたり、ねじれたりせずに、非常に柔軟性が高く、保護機能を発揮します 亜鉛めっきスチール素材は耐久性が高く長寿命で、繊細なワイヤやケーブルの設置に最適な性能と保護機能を提供します さらに、 -100 → +300 ° C の広い温度範囲で動作するため、高い機械的強度を維持しながら、極端な温度変動がある環境に最適です IP40定格 BS EN61386 規格に準拠して製造 用途: コンジットは、ケーブルの管理と保護に最適な手段です。また、繊細な配線やケーブルの敷設を安全に整頓して保護することで、振動や損傷による摩耗や損傷を防ぎ、ダウンタイムを引き起こす可能性があります。コンジットは次の用途に使用されます。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び径32mm、材質亜鉛めっき鋼、コンジットタイプフレキシブル、シリーズKMSmm、色自然色、内径29mm、長さ30m、保護等級IP40、コーティング材コーティングなし、動作温度 Max+300℃、動作温度 Min-100℃
1リール(30m)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
RS Pro フレキシブルコンジット、亜鉛めっきスチール、 30 m 機械や建物を通る電気配線や配線を最適に保護する RS Pro フレキシブルコンジット製品をご紹介します。亜鉛めっきスチール製なので耐摩耗性に優れ、過酷な環境に最適です。 IP40 等級で高い機械的強度で信頼性の高い保護性能を発揮します。産業用途、建設用途、建築用途など、さまざまな環境での使用に最適で、非常に汎用性が高く、耐摩耗性に優れています。 特長と利点: この RS Pro フレキシブルコンジット製品は、以下の用途に最適です ケーブル及び配線の保護と管理を幅広い範囲で実現しています 、などです 波形管として設計されており、屋内の配線を曲げたり、ねじれたりせずに、非常に柔軟性が高く、保護機能を発揮します 亜鉛めっきスチール素材は耐久性が高く長寿命で、繊細なワイヤやケーブルの設置に最適な性能と保護機能を提供します さらに、 -100 → +300 ° C の広い温度範囲で動作するため、高い機械的強度を維持しながら、極端な温度変動がある環境に最適です IP40定格 BS EN61386 規格に準拠して製造 用途: コンジットは、ケーブルの管理と保護に最適な手段です。また、繊細な配線やケーブルの敷設を安全に整頓して保護することで、振動や損傷による摩耗や損傷を防ぎ、ダウンタイムを引き起こす可能性があります。コンジットは次の用途に使用されます。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び径32mm、材質亜鉛めっき鋼、コンジットタイプフレキシブル、シリーズKMLmm、色黒、内径30.4mm、長さ10m、保護等級IP66, IP67、コーティング材PVC、動作温度 Max+105℃、動作温度 Min-20℃
1リール(10m)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
RS Pro フレキシブルコンジット、亜鉛めっきスチール、 10 m 機械や建物を通る電気配線や配線を最適に保護する RS Pro フレキシブルコンジット製品をご紹介します。亜鉛めっきスチール製なので耐摩耗性に優れ、過酷な環境に最適です。 IP40 等級で高い機械的強度で信頼性の高い保護性能を発揮します。産業用途、建設用途、建築用途など、さまざまな環境での使用に最適で、非常に汎用性が高く、耐摩耗性に優れています。 特長と利点: この RS Pro フレキシブルコンジット製品は、以下の用途に最適です ケーブル及び配線の保護と管理を幅広い範囲で実現しています 、などです 波形管として設計されており、屋内の配線を曲げたり、ねじれたりせずに、非常に柔軟性が高く、保護機能を発揮します 亜鉛めっきスチール素材は耐久性が高く長寿命で、繊細なワイヤやケーブルの設置に最適な性能と保護機能を提供します さらに、 -100 → +300 ° C の広い温度範囲で動作するため、高い機械的強度を維持しながら、極端な温度変動がある環境に最適です IP40定格 BS EN61386 規格に準拠して製造 用途: コンジットは、ケーブルの管理と保護に最適な手段です。また、繊細な配線やケーブルの敷設を安全に整頓して保護することで、振動や損傷による摩耗や損傷を防ぎ、ダウンタイムを引き起こす可能性があります。コンジットは次の用途に使用されます。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び径20mm、材質亜鉛めっき鋼、コンジットタイプフレキシブル、シリーズKMSmm、色自然色、内径20.9mm、長さ30m、保護等級IP40、コーティング材コーティングなし、動作温度 Max+300℃、代表規格BS EN 61386℃
1リール(30m)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RS Pro フレキシブルコンジット、亜鉛めっきスチール、 30 m 機械や建物を通る電気配線や配線を最適に保護する RS Pro フレキシブルコンジット製品をご紹介します。亜鉛めっきスチール製なので耐摩耗性に優れ、過酷な環境に最適です。 IP40 等級で高い機械的強度で信頼性の高い保護性能を発揮します。産業用途、建設用途、建築用途など、さまざまな環境での使用に最適で、非常に汎用性が高く、耐摩耗性に優れています。 特長と利点: この RS Pro フレキシブルコンジット製品は、以下の用途に最適です ケーブル及び配線の保護と管理を幅広い範囲で実現しています 、などです 波形管として設計されており、屋内の配線を曲げたり、ねじれたりせずに、非常に柔軟性が高く、保護機能を発揮します 亜鉛めっきスチール素材は耐久性が高く長寿命で、繊細なワイヤやケーブルの設置に最適な性能と保護機能を提供します さらに、 -100 → +300 ° C の広い温度範囲で動作するため、高い機械的強度を維持しながら、極端な温度変動がある環境に最適です IP40定格 BS EN61386 規格に準拠して製造 用途: コンジットは、ケーブルの管理と保護に最適な手段です。また、繊細な配線やケーブルの敷設を安全に整頓して保護することで、振動や損傷による摩耗や損傷を防ぎ、ダウンタイムを引き起こす可能性があります。コンジットは次の用途に使用されます。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び径25mm、材質亜鉛めっき鋼、コンジットタイプフレキシブル、シリーズKMSmm、色自然色、内径20.9mm、長さ10m、保護等級IP40、コーティング材コーティングなし、動作温度 Max+300℃、動作温度 Min-100℃
1リール(10m)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro フレキシブルコンジット、亜鉛めっきスチール、 50 m 機械や建物を通る電気配線や配線を最適に保護する RS Pro フレキシブルコンジット製品をご紹介します。亜鉛めっきスチール製なので耐摩耗性に優れ、過酷な環境に最適です。 IP40 等級で高い機械的強度で信頼性の高い保護性能を発揮します。産業用途、建設用途、建築用途など、さまざまな環境での使用に最適で、非常に汎用性が高く、耐摩耗性に優れています。 特長と利点: この RS Pro フレキシブルコンジット製品は、以下の用途に最適です ケーブル及び配線の保護と管理を幅広い範囲で実現しています 、などです 波形管として設計されており、屋内の配線を曲げたり、ねじれたりせずに、非常に柔軟性が高く、保護機能を発揮します 亜鉛めっきスチール素材は耐久性が高く長寿命で、繊細なワイヤやケーブルの設置に最適な性能と保護機能を提供します さらに、 -100 → +300 ° C の広い温度範囲で動作するため、高い機械的強度を維持しながら、極端な温度変動がある環境に最適です IP40定格 BS EN61386 規格に準拠して製造 用途: コンジットは、ケーブルの管理と保護に最適な手段です。また、繊細な配線やケーブルの敷設を安全に整頓して保護することで、振動や損傷による摩耗や損傷を防ぎ、ダウンタイムを引き起こす可能性があります。コンジットは次の用途に使用されます。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び径20mm、材質亜鉛めっき鋼、コンジットタイプフレキシブル、シリーズKMSmm、色自然色、内径16.8mm、長さ50m、保護等級IP40、コーティング材コーティングなし、動作温度 Max+300℃、動作温度 Min-100℃
1リール(50m)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
RS Pro フレキシブルコンジット、亜鉛めっきスチール、 30 m 機械や建物を通る電気配線や配線を最適に保護する RS Pro フレキシブルコンジット製品をご紹介します。亜鉛めっきスチール製なので耐摩耗性に優れ、過酷な環境に最適です。 IP40 等級で高い機械的強度で信頼性の高い保護性能を発揮します。産業用途、建設用途、建築用途など、さまざまな環境での使用に最適で、非常に汎用性が高く、耐摩耗性に優れています。 特長と利点: この RS Pro フレキシブルコンジット製品は、以下の用途に最適です ケーブル及び配線の保護と管理を幅広い範囲で実現しています 、などです 波形管として設計されており、屋内の配線を曲げたり、ねじれたりせずに、非常に柔軟性が高く、保護機能を発揮します 亜鉛めっきスチール素材は耐久性が高く長寿命で、繊細なワイヤやケーブルの設置に最適な性能と保護機能を提供します さらに、 -100 → +300 ° C の広い温度範囲で動作するため、高い機械的強度を維持しながら、極端な温度変動がある環境に最適です IP40定格 BS EN61386 規格に準拠して製造 用途: コンジットは、ケーブルの管理と保護に最適な手段です。また、繊細な配線やケーブルの敷設を安全に整頓して保護することで、振動や損傷による摩耗や損傷を防ぎ、ダウンタイムを引き起こす可能性があります。コンジットは次の用途に使用されます。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び径20mm、材質亜鉛めっき鋼、コンジットタイプフレキシブル、シリーズKMSmm、色自然色、内径16.8mm、長さ30m、保護等級IP40、コーティング材コーティングなし、動作温度 Max+300℃、代表規格BS EN 61386℃
1リール(30m)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro フレキシブルコンジット、 PVC コーティング亜鉛めっきスチール、 50 m 機械や建物を通る電気配線や配線を最適に保護する RS Pro フレキシブルコンジット製品をご紹介します。PVC コーティング亜鉛めっきスチール素材により、このコンジットは耐摩耗性に優れ、過酷な環境に最適です。 IP66 / IP67 等級と高い機械的強度により、信頼性の高い保護性能を発揮します。産業用途、建設用途、建築用途など、さまざまな環境での使用に最適で、非常に汎用性が高く、耐摩耗性に優れています。 特長と利点: この RS Pro フレキシブルコンジット製品は、以下の用途に最適です ケーブル及び配線の保護と管理を幅広い範囲で実現しています 、などです 波形管として設計されており、屋内の配線を曲げたり、ねじれたりせずに、非常に柔軟性が高く、保護機能を発揮します PVC コーティング亜鉛めっきスチール素材は、長寿命で耐摩耗性に優れているため、繊細なワイヤやケーブルの設置に最適な性能と保護機能を発揮します さらに、 -20 → +105 ° C と広い温度範囲で動作できるため、機械的強度が高く、極端な温度変動がある環境に最適です IP66 / IP67 等級 BS EN61386 規格に準拠して製造 用途: コンジットは、ケーブルの管理と保護に最適な手段です。また、繊細な配線やケーブルの敷設を安全に整頓して保護することで、振動や損傷による摩耗や損傷を防ぎ、ダウンタイムを引き起こす可能性があります。コンジットは次の用途に使用されます。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び径25mm、材質亜鉛めっき鋼、コンジットタイプフレキシブル、シリーズKMPSmm、色黒、内径20.9mm、長さ30m、保護等級IP54、コーティング材PVC、動作温度 Max+70℃、動作温度 Min-15℃
1リール(30m)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
RS Pro フレキシブルコンジット、 PVC コーティング亜鉛めっきスチール、 50 m 機械や建物を通る電気配線や配線を最適に保護する RS Pro フレキシブルコンジット製品をご紹介します。PVC コーティング亜鉛めっきスチール素材により、このコンジットは耐摩耗性に優れ、過酷な環境に最適です。 IP66 / IP67 等級と高い機械的強度により、信頼性の高い保護性能を発揮します。産業用途、建設用途、建築用途など、さまざまな環境での使用に最適で、非常に汎用性が高く、耐摩耗性に優れています。 特長と利点: この RS Pro フレキシブルコンジット製品は、以下の用途に最適です ケーブル及び配線の保護と管理を幅広い範囲で実現しています 、などです 波形管として設計されており、屋内の配線を曲げたり、ねじれたりせずに、非常に柔軟性が高く、保護機能を発揮します PVC コーティング亜鉛めっきスチール素材は、長寿命で耐摩耗性に優れているため、繊細なワイヤやケーブルの設置に最適な性能と保護機能を発揮します さらに、 -20 → +105 ° C と広い温度範囲で動作できるため、機械的強度が高く、極端な温度変動がある環境に最適です IP66 / IP67 等級 BS EN61386 規格に準拠して製造 用途: コンジットは、ケーブルの管理と保護に最適な手段です。また、繊細な配線やケーブルの敷設を安全に整頓して保護することで、振動や損傷による摩耗や損傷を防ぎ、ダウンタイムを引き起こす可能性があります。コンジットは次の用途に使用されます。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び径20mm、材質亜鉛めっき鋼、コンジットタイプフレキシブル、外径21.4mm、色黒、内径16.8mm、長さ30m、保護等級IP54、コーティング材PVC、動作温度 Max+70℃、動作温度 Min-15℃
1リール(30m)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RS Pro フレキシブルコンジット、 PVC コーティング亜鉛めっきスチール、 10 m 機械や建物を通る電気配線や配線を最適に保護する RS Pro フレキシブルコンジット製品をご紹介します。PVC コーティング亜鉛めっきスチール素材により、このコンジットは耐摩耗性に優れ、過酷な環境に最適です。 IP54 等級と高い機械的強度を備え、信頼性の高い保護を実現します。産業用途、建設用途、建築用途など、さまざまな環境での使用に最適で、非常に汎用性が高く、耐摩耗性に優れています。 特長と利点: この RS Pro フレキシブルコンジット製品は、以下の用途に最適です ケーブル及び配線の保護と管理を幅広い範囲で実現しています 、などです 波形管として設計されており、屋内の配線を曲げたり、ねじれたりせずに、非常に柔軟性が高く、保護機能を発揮します PVC コーティング亜鉛めっきスチール素材は、長寿命で耐摩耗性に優れているため、繊細なワイヤやケーブルの設置に最適な性能と保護機能を発揮します さらに、 -15 → +75 ° C の幅広い温度範囲で動作できるため、機械的強度が高くながら、極端な温度変動がある環境に最適です IP54等級 BS EN61386 規格に準拠して製造 用途: コンジットは、ケーブルの管理と保護に最適な手段です。また、繊細な配線やケーブルの敷設を安全に整頓して保護することで、振動や損傷による摩耗や損傷を防ぎ、ダウンタイムを引き起こす可能性があります。コンジットは次の用途に使用されます。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び径20mm、材質亜鉛めっき鋼、コンジットタイプフレキシブル、シリーズKMPSmm、色黒、内径16.8mm、長さ10m、保護等級IP54、コーティング材PVC、動作温度 Max+70℃、動作温度 Min-15℃
1リール(10m)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro フレキシブルコンジット、 PVC コーティング亜鉛めっきスチール、 10 m 機械や建物を通る電気配線や配線を最適に保護する RS Pro フレキシブルコンジット製品をご紹介します。PVC コーティング亜鉛めっきスチール素材により、このコンジットは耐摩耗性に優れ、過酷な環境に最適です。 IP54 等級と高い機械的強度を備え、信頼性の高い保護を実現します。産業用途、建設用途、建築用途など、さまざまな環境での使用に最適で、非常に汎用性が高く、耐摩耗性に優れています。 特長と利点: この RS Pro フレキシブルコンジット製品は、以下の用途に最適です ケーブル及び配線の保護と管理を幅広い範囲で実現しています 、などです 波形管として設計されており、屋内の配線を曲げたり、ねじれたりせずに、非常に柔軟性が高く、保護機能を発揮します PVC コーティング亜鉛めっきスチール素材は、長寿命で耐摩耗性に優れているため、繊細なワイヤやケーブルの設置に最適な性能と保護機能を発揮します さらに、 -15 → +75 ° C の幅広い温度範囲で動作できるため、機械的強度が高くながら、極端な温度変動がある環境に最適です IP54等級 BS EN61386 規格に準拠して製造 用途: コンジットは、ケーブルの管理と保護に最適な手段です。また、繊細な配線やケーブルの敷設を安全に整頓して保護することで、振動や損傷による摩耗や損傷を防ぎ、ダウンタイムを引き起こす可能性があります。コンジットは次の用途に使用されます。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び径25mm、材質亜鉛めっき鋼、コンジットタイプフレキシブル、シリーズKMPSmm、色黒、内径20.9mm、長さ10m、保護等級IP54、コーティング材PVC、動作温度 Max+70℃、動作温度 Min-15℃
1リール(10m)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。