溶接用遮光メガネイチネンTASCO当日出荷
仕様有害な紫外線を99.9%遮断します。 レンズ…JIS規格同等ポリカーボネートレンズ(ハードコート) 質量…43g 遮光度#3 クッションバー付、メガネ併用可能型
TAS GAS(タスガッス)イチネンTASCO当日出荷
プロパン・ブタン配合。
最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率を実現。
プロパン含有率を大幅UP。
低温域にも対応。
高カロリー仕様で連続使用時間を大幅に延長。
安心の逆さ使用対応。
調整器用1次側ナイロン足ネジパッキンイチネンTASCO当日出荷
仕様調整器の着脱の多い作業に威力を発揮します。 W22-14山 袋ナット用(調整器1次側用) 材質…ナイロン、外径にSUSリング付
ロウ付用フラックスイチネンTASCO当日出荷
冷媒配管ロウ付を含め、あらゆるロウ付に使用できます。
フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷凍機油が劣化しますので塩素の少ないフラックスをご使用下さい。
クールジェル(溶接冷却剤)イチネンTASCO当日出荷から4日以内出荷
ジェル状冷却剤。
スプレーするだけで、ろう付作業時にパイプ等から伝わる熱ダメージや、周囲の部材等をバーナーの炎から守ります。
また、連結されている部材等のガスケットやゴムパッキンへのダメージも軽減させます。
無毒、無香性。
チッソガス調整器用ゲージイチネンTASCO当日出荷
銅パッキン付
適合1次側用使用ガスチッソガス使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)25
パイプ溶接ホルダーイチネンTASCO当日出荷
ロウ付作業時のパイプ継部の固定に。
アーム部は、スライド蝶ネジ固定式のため、幅、角度の調整が容易に行えます。
銅管1/4″~1-1/8″まで対応
適合サイズ1/4”~1-1/8”までクランプ径(Φmm)6~30
溶接用遮光メガネイチネンTASCO当日出荷
仕様レンズ…ポリカーボネートレンズ(ハードコート) 質量…44g 遮光度#3 フレームは顔に合わせて角度調節可能。 ニュークッションバー付
L型ショートサイズ溶接器(アセチレン・サンソ用)イチネンTASCO当日出荷
使用ガスアセチレン・サンソ仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315―
TAS MAPPリング火口キットイチネンTASCO当日出荷
手軽に使える高火力バーナーの決定版最高温度MAX2,200℃自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー1 1/2"まで使える人気のリング火口セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 1 1/2"
ワイポ掃除針イチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
仕様溶断器用火口の掃除にご使用ください。 掃除針は、13本内蔵、ヤスリ付。 あらゆる火口の穴に対応できる掃除針です。 コンパクトに収納。収納式のため、針でけがをすることはありません。
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります