バーナーホルダー、ホースホルダー付。
アセチレンボンベ3.6lの運搬が便利です。アセチレンバーナーとの組み合わせに最適。
使用ガスアセチレン
車輪径(Φmm)100
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
使用ガスアセチレン・サンソ
仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315―
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
狭い場所での作業に最適です。
銅管のロウ付に最適。
用途アセチレン・サンソ用
火口♯100、♯200、♯315
先端部分がフレキシブルになっているので、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。全長…420mm。重量…430g。火口…#100×2。適用…アセチレン・サンソ用
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップΦ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
やわらかく扱いやすいホースです。■オスプラグ×メスソケット
長さ(m)10
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ(Φ7.9)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
1セット
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
TA371Fシリーズ用。ネジ取付式。
チップサイズ9.5mm
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ7.9(1種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
1セット
¥60,980
税込¥67,078
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現
先端曲げ角度60°タイプ
チップ径(Φmm)7.9
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ(Φ7.9)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
1セット
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ7.9(1種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
1セット
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
やわらかく扱いやすいホースです。■オスプラグ×メスソケット
長さ(m)3.6
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
付属品チップ:Φ6.4/7.9/9.5(3種類)
セット内容ハンドル本体、バーナー用チップ(1種類または3種類)、逆火防止付レギュレーター(ガット付)、アセチレンホース(3.6mまたは10m)、収納ケース
ホース長さ(m)10
1セット
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現
先端曲げ角度90°タイプ
チップ径(Φmm)7.9
仕様溶接、切断作業にこれ1台!ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
小型・軽量・圧力調整済。操作性も高いロングセラーモデル。火口#1で5mm軟鋼材を溶接して連続2時間の使用が可能です。サンソ・アセチレンは充てんされておりません。ホース接続…カプラ式。サイズ…850×400×280mm。質量…27kg。サンソボンベ…容量3.4L(0.5m3)。アセチレンボンベ…容量3.6L。酸素・アセチレン用ホース…各5m。溶接火口…No1(#200相当)、No2(#315相当)切断火口#1,#2。付属品…モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
使用ガスアセチレン
仕様火口先端は自在に曲げることができ、狭い場所での溶接に便利です。 全長…380mm 質量…400g アセチレン・サンソ用 火口…#100、#140―
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
使用ガスアセチレン
仕様火口先端は自在に曲げることができ、狭い場所での溶接に便利です。 全長…380mm 質量…400g アセチレン・サンソ用 火口…#100、#140付
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
TA371Fシリーズ用。ネジ取付式。チップサイズ…7.9mm。バーナーチップ本体と同じサイズの先端を使用してください。事故・故障の原因となります。
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
チップサイズ7.9mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
使用ガスアセチレン
仕様全長…380mm 質量…480g 火口…♯50、♯70、♯100、♯140、♯200―
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
仕様逆火防止器付のゲージプロテクター安全形調整器です。 ゲージ圧…1次側0~4.0MPa(0~40kgf/cm2) 2次側0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.01~0.12MPa(0.1~1.2kgf/cm2)
使用ガスアセチレン
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
使用ガスアセチレン
仕様グリップがにぎりやすいです。 全長…435mm 質量…530g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500―
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
使用ガスアセチレン
仕様全長…435mm 質量…490g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500―
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
仕様カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付ネジ式サイズ720×380×290mm質量26kg
1セット
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
使用ガスアセチレン・サンソ
仕様グリップがにぎりやすいです。 全長…435mm 質量…530g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500付
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
使用ガスアセチレン
仕様全長…310mm 質量…300g 火口…♯10、♯16、♯25、♯40―
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
使用ガスアセチレン・サンソ
仕様全長…435mm 質量…490g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500付
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付カプラ式サイズ720×380×290mm質量26kg
1セット
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
1
2
次へ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。