溶接用品 :「ケミカル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカルサスピカットW-04
ステンレススケールや溶接焼けを強力な溶解力で除去します。 除去性能の強化によりレーザー加工後のバリ取りにも使用できます。
成分りん酸、塩化物、界面活性剤、水 pH1以下(原液/20℃) 外観淡黄色透明液体 比重(at15℃)1.38(原液)
1個(10L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

日本メカケミカルサスピカット
エコ商品
ステンレススケールや溶接焼けを強力な溶解力で除去します。
用途ステンレス材料、製品のスケール除去 成分リン酸、塩化物、界面活性剤、水 使用方法ワーク表面の油分、ホコリ等を除去した後、原液にワークを浸漬、または原液にワークを刷毛塗りします。スケールが除去されたら、ワーク表面を十分に水洗いして下さい。 pH1以下(原液)(20℃) 液性酸性 外観淡紫色透明液体 動粘度(mm2/s)2.4(原液)(15℃時) 比重(at15℃)1.21(原液) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5L)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカディップNS-700
半自動・自動溶接機のスパッター付着防止・ノズル保護剤。形成皮膜は各種脱脂剤で容易に除去できます。扱いが容易なペーストタイプです。
用途ミグノズルの保護 ,抵抗電極溶接のチップ保護,スカーフのチップ保護, 電極ホルダーの保護,切断口の保護 成分植物系有機物、石油系溶剤、防錆剤 他 比重0.84(60℃) 引火点(℃)121 外観緑色ペースト 動粘度(mm2/s)7000(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量600g
1個(0.6kg)
6,198 税込6,818
3日以内出荷

日本メカケミカルスパレックスW-204Y
溶接時に発生する煙が少なく、臭いもきつくない水溶性スパッター付着防止剤。防錆力の高い、水溶性タイプのスパッター付着防止剤です。水溶性のため、火災の危険がありません。油性スパッター付着防止剤に比べて、溶接時に発生する煙が少なく、作業環境が向上します。
用途鉄系材料溶接時のスパッター付着防止 成分脂肪酸塩、防錆剤、界面活性剤、水、他 pH8.7(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)2.6(原液)(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液)
1個(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

日本メカケミカルメカディップNS-700NY
防錆能力付与型。油性系で溶接時のブローホールの心配がない油性スパッター付着防止剤。低粘度で作業が容易です。
用途スパッター付着防止剤 成分植物系有機物、石油系溶剤、防錆剤、腐食抑制剤、他 引火点(℃)46 外観緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.7(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 比重(at15℃)0.79 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日本メカケミカルスパレックスA-78
溶接母材、器具の腐食防止剤配合。耐熱被膜を形成し溶接時のスパッター付着を防止。塗布後ワーク表面に耐熱皮膜を形成し、溶接時のスパッター付着を防止します。特殊界面活性剤によりワーク表面への濡れが良好であり、均一な薄い皮膜を形成できます。防錆力の高い、水溶性タイプのスパッター付着防止剤です。形成皮膜は各種脱脂剤で除去できます。
用途軟鋼溶接時のスパッター付着防止剤 成分界面活性剤、難燃湿潤剤、防腐剤、他 pH8.6(原液)(20℃) 外観白色液体 動粘度(mm2/s)1.8(原液)(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.02(原液)
1個(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

日本メカケミカルスパレックスS-500
ステンレス・軟鋼用スパッター付着防止剤
用途ステンレスおよび軟鋼溶接時のスパッター付着防止。半自動・自動溶接機のノズル、トーチ部分の保護、スパッター付着防止 成分油脂 他 pH6.8(原液) 外観淡黄白色液体 動粘度(mm2/s)1.4(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.01(原液)
1個(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

日本メカケミカルスパレックスA-840
溶接時のスパッター付着を防止する耐熱樹脂被膜は、鋼との密着性も抜群で、溶接後直接下地塗装が行える水溶性スパッター付着防止剤。塗布後ワーク表面に耐熱皮膜を形成し、溶接時のスパッター付着を防止します。特殊界面活性剤によりワーク表面への濡れが良好であり、均一な薄い皮膜を形成できます。水溶性タイプのスパッター付着防止剤です。
用途鉄系材料溶接時のスパッター付着防止剤 成分水溶性樹脂、防腐剤 他 pH8.1(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)2.0(原液)(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液)
1個(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

日本メカケミカルメカディップAL-5
油性系で溶接時のブローホールの心配がないアルミ用スパッター付着防止剤。低粘度で作業が容易です。アルミニウム系材料のスパッター付着防止に効果的です。
用途アルミ材溶接スパッター付着防止 成分炭化水素、極圧添加剤 他 引火点(℃)55 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.7(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 比重(at15℃)0.77 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります