半自動・自動溶接機のスパッター付着防止・ノズル保護剤。形成皮膜は各種脱脂剤で容易に除去できます。扱いが容易なペーストタイプです。
用途ミグノズルの保護 ,抵抗電極溶接のチップ保護,スカーフのチップ保護, 電極ホルダーの保護,切断口の保護
成分植物系有機物、石油系溶剤、防錆剤 他
比重0.84(60℃)
引火点(℃)121
外観緑色ペースト
動粘度(mm2/s)7000(40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量600g
1個(0.6kg)
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
ステンレス・軟鋼用スパッター付着防止剤
用途ステンレスおよび軟鋼溶接時のスパッター付着防止。半自動・自動溶接機のノズル、トーチ部分の保護、スパッター付着防止
成分油脂 他
pH6.8(原液)
外観淡黄白色液体
動粘度(mm2/s)1.4(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.01(原液)
1個(18L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。