溶接用品 :「ヒエ」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭エンジニアリングEAZY WELD 鉄用ロッド CAS450
はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接が可能です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行ってください。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。
棒径(Φmm)3 長さ(mm)450 仕様伝導電率(%IACS):23 トラスコ品番114-1121 材質スズ、亜鉛、カドミウム 質量(g)26
1セット(5個)
7,998 税込8,798
当日出荷

旭エンジニアリングアルミ+銅 接合用フラックス
RoHS
設備要らずの簡単溶接!。はんだ付けの約5倍の強度です。CAS450(鉄用)のフラックスです。金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。溶けだしたロッド(溶接棒)の表面張力を低下させ粘りを弱く本来丸くなろうとする働きを抑えてロッドの流れ(浸透、濡れ)を良くします。金属の酸化を抑制します。
使用方法1.溶接対象部分をグラインダーなど使用し十分にサンディング処理し酸化膜を除去して下さい。2.ステンレスのワイヤーブラシを使用しサンディングで残った切り屑や油分、汚れを清掃して下さい。3.溶接部分に専用フラックス(ALCO)を十分に塗布して下さい。4.バーナー(はんだごて)で塗布したフラックスが沸騰するまで熱して下さい。5.溶接棒を溶接部分に走らせて下さい。6.作業終了後ステンレスワイヤーブラシを使用しお湯で十分に溶接部分を洗い流して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB)
1本(30mL)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接が可能です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行ってください。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。
棒径(Φmm)3 長さ(mm)450 仕様伝導電率(%IACS):16.4 トラスコ品番114-1122 材質スズ、銀 質量(g)26
1セット(5個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

旭エンジニアリング簡単溶接キット 鉄用キット
RoHS
設備要らずの簡単溶接!。はんだ付の約5倍の強度です。
用途鉄用の溶接 セット内容鉄用ロッド×2/万能フラックスMF×1/専用バーナー×1/専用ボンベ×1/ワイヤーブラシ×1 作業手順1.溶接作業に適した服装、保護具、場所で作業して下さい。2.付属のワイヤーブラシで表面の塗装、水分、油、酸化膜を十分に取り除いて下さい。3.溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱して下さい。赤外線温度計で適切な温度を確認し作業するとより良い成果を得ることができます。4.母材を適切なロッド溶解温度に保って下さい。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。5.溶けたロッドのツヤが無くなるまで1.分程度十分に自然冷却させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB)
1組
11,980 税込13,178
4日以内出荷

金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。 金属の酸化を抑制します。 充分清掃した後にフラックスを塗布してください。
トラスコ品番118-9906 材質/仕上塩化リチュウム、水、永晶石、塩化ナトリウム 白色 容量(mL)20 質量(g)25 適合母材アルミ用フラックス AF アズワン品番64-8331-01
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷

旭エンジニアリングアルミ用ロッド
RoHS
”イージーウェルド”用ロッドです。
用途アルミの溶接や補修用。 トラスコ品番836-6218
1組(5本)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS 強力スパッター防止剤 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング強力スパッター防止剤
RoHS
ステンレス、軟鋼、ボンデ鋼板に使用可能です。厚物の溶接、高圧電流、スタッドボルト溶接にも効果を発揮します。スパッター防止と同時に錆止め効果があります。驚愕の効果、使用量1/3、スパッター付着量1/5 ※メーカー従来品と比較
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量100mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

旭エンジニアリング簡単溶接キット ステン+銅用キット
RoHS
設備要らずの簡単溶接!。はんだ付の約5倍の強度です。
用途ステンレス・銅用の溶接 セット内容ステン+銅用ロッド×2/万能フラックスMF×1/専用バーナー×1/専用ボンベ×1/ワイヤーブラシ×1 作業手順1.溶接作業に適した服装、保護具、場所で作業して下さい。2.付属のワイヤーブラシで表面の塗装、水分、油、酸化膜を十分に取り除いて下さい。3.溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱して下さい。赤外線温度計で適切な温度を確認し作業するとより良い成果を得ることができます。4.母材を適切なロッド溶解温度に保って下さい。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。5.溶けたロッドのツヤが無くなるまで1.分程度十分に自然冷却させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB)
1組
14,980 税込16,478
3日以内出荷

設備要らずの簡単溶接!。はんだ付の約5倍の強度です。
用途亜鉛メッキ補修用 セット内容亜鉛メッキ補修用ロッド×1/万能フラックスMF×1/専用バーナー×1/専用ボンベ×1/ワイヤーブラシ×1 作業手順1.溶接作業に適した服装、保護具、場所で作業して下さい。2.付属のワイヤーブラシで表面の塗装、水分、油、酸化膜を十分に取り除いて下さい。3.溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱して下さい。赤外線温度計で適切な温度を確認し作業するとより良い成果を得ることができます。4.母材を適切なロッド溶解温度に保って下さい。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。5.溶けたロッドのツヤが無くなるまで1.分程度十分に自然冷却させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷

P-170 弱酸性電解液 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング弱酸性電解液
ホット材、2B材、鏡面材に使用可能です。中性電解液と比べて焼け取り処理速度が速いです。悪臭を伴わず、作業環境がよく、PRTR法に該当しないです。
用途溶接焼け取り及び錆取りとして 質量(kg)3.8 pH2.1(1%溶液) 比重15℃、1.14 引火点(℃)なし 臭気特有 外観透明液体 関連資料(3.92MB)
1缶
9,998 税込10,998
翌々日出荷

旭エンジニアリングEASY WELD 万能フラックス MF
トラスコ品番114-1124 材質塩化亜鉛 、塩化アンモニウム、塩化水素、界面活性剤 無色 ~黄白色 容量(mL)30 質量(g)33
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

旭エンジニアリング簡単溶接キット
ガスバーナーさえあればどこでも素早く作業できる設備要らずの簡単溶接キットです。
用途アルミの溶接や補修に。 棒径(Φmm)3 長さ(mm)450 トラスコ品番836-6217 セット内容アルミ用ロッド(AL450)2本、専用バーナー(840S)1個、専用ボンベ(860Z)1本、ワイヤーブラシ(SWB)1本 質量(g)637 2018年トラスコ掲載ページ7 0341
1組
9,998 税込10,998
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります