絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(57)
  • ダイヘン(1,958)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • SUZUKID(スズキッド)(441)
  • マイト工業株式会社(426)
  • 阪口製作所(392)
  • Panasonic(パナソニック)(307)
  • 日酸TANAKA(293)
  • TRUSCO(257)
  • トーキン(252)
  • ヤマト産業(223)
  • アクアソル(205)
  • 小池酸素工業(191)
  • 三立電器工業(186)
  • ウエルドテック社(184)
  • 千代田精機(183)
  • IKURATOOLS(育良精機)(175)
  • 特殊電極(167)
  • ニツコー熔材工業(162)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
485件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接メガネ エスコ溶接メガネエスコ(9件のレビュー)
3,350税込3,685
1個
当日出荷
メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ材質ポリカーボネート樹脂質量(g)45
耐火・耐熱シート エスコ耐火・耐熱シートエスコ
5,550税込6,105
1本
当日出荷
アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1特性耐火・耐熱瞬間耐熱温度(℃)700
開閉ハンドル(ボンベ用) エスコ開閉ハンドル(ボンベ用)エスコ(1件のレビュー)
1,470税込1,617
1個
当日出荷
1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215gアズワン品番65-2112-93
ボンベ用開閉ハンドル エスコボンベ用開閉ハンドルエスコ
820税込902
1個
当日出荷
四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145
250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本) エスコ250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)エスコ(2件のレビュー)
945税込1,040
1セット(3本)
当日出荷
高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
溶接作業不燃シート(ハトメ付) エスコ溶接作業不燃シート(ハトメ付)エスコ(1件のレビュー)
6,730税込7,403
1個
当日出荷から翌日出荷
JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
400x1250mm ボンベ用防炎カバー(酸素用) エスコ400x1250mm ボンベ用防炎カバー(酸素用)エスコ(1件のレビュー)
2,560税込2,816
1個
当日出荷
エスコ品番EA334E-150寸法(mm)折径400×H1250摘要酸素瓶用
440x1000mm ボンベ用防炎カバー(アセチレン用) エスコ440x1000mm ボンベ用防炎カバー(アセチレン用)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
エスコ品番EA334E-130寸法(mm)折径440×H1000摘要アセチレン瓶用
65g ガスボンベ(ガスライター用) エスコ65g ガスボンベ(ガスライター用)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
用途充填用ガス成分ブタン:75/85%、プロパン:15/25%エスコ品番EA916WR-10A寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×167
230g カセットガス・トリプルミックス エスコ230g カセットガス・トリプルミックスエスコ(1件のレビュー)
765税込842
1個
当日出荷
旧EA913FA-5用ガスボンベ
取付方式ねじ込み式エスコ品番EA913BF-10
[細字] 油性・耐熱耐候マーカー エスコ[細字] 油性・耐熱耐候マーカーエスコ
835税込919
1本
当日出荷
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適線幅(mm)1~1.5耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000線の太さ細字
5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ) エスコ5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ)エスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
エスコ品番EA300-205ねじサイズM16×1.5(左)タケノコ径(Φmm)5
5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) エスコ5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)エスコ(1件のレビュー)
930税込1,023
1個
当日出荷
エスコ品番EA300-105ねじサイズM16×1.5(右)タケノコ径(Φmm)5
アースクリップワイヤー エスコアースクリップワイヤーエスコ(1件のレビュー)
11,200税込12,320
1個
当日出荷
ワイヤー長(mm)900
燐・銅ロウ エスコ燐・銅ロウエスコ
2,090税込2,299
1パック
当日出荷から翌日出荷
速い流動性。
用途銅と銅合金のみのロウ付に。全長(mm)500容量(g)150
油性耐候マーカー 合いマーク用 EA942CDシリーズ エスコ油性耐候マーカー 合いマーク用 EA942CDシリーズエスコ
1,070税込1,177
1本
当日出荷から翌日出荷
材質シリコーン系樹脂線幅(mm)1.0~2.0寸法(Φ×mm)15×140線の太さ細字
板銀ろう(カドミフリー/銀56%/フラックス エスコ板銀ろう(カドミフリー/銀56%/フラックスエスコ(1件のレビュー)
2,620税込2,882
1個
当日出荷
接着面に挟んで使う、初心者向け 必要な量だけハサミで簡単にカットして使用できます。 余分なロウ材を使わずに経済的 銀56%、カドミウム0% RoHS対応品 フラックス4g付
仕様●サイズ:300(L)×10(W)×0.1(t)mm●ロウ付温度:650℃●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1枚アズワン品番65-2114-18RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱作業シート [850x850mm] エスコ耐熱作業シート [850x850mm]エスコ(3件のレビュー)
11,600税込12,760
1個
当日出荷
エスコ品番EA334B材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット幅(mm)850質量(g)600長さ(m)0.85連続使用温度(℃)1000融点(℃)1760瞬間耐熱温度(℃)1650
耐熱作業シート (不燃認定) エスコ耐熱作業シート (不燃認定)エスコ
4,490税込4,939
1枚(1枚)
翌日出荷
国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。
用途ノロ受け作業用に最適種別カット材質シリカ繊維厚さ(mm)0.64瞬間耐熱温度(℃)1650
1000x3000mm 耐炎・耐熱シート(ガラスクロス) エスコ1000x3000mm 耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)エスコ(1件のレビュー)
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA334CD-103長さ(mm)3000幅(mm)1000
220g パワーガス(EA303FA-11~13用/3本) エスコ220g パワーガス(EA303FA-11~13用/3本)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
液化プロパン混合により、ハイカロリーを実現。 プロからDIYまで幅広い用途に対応可能なガスボンベです。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-20容器寸法(Φ×mm)68×199
9mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) エスコ9mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)エスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
エスコ品番EA300-109ねじサイズM16×1.5(右)タケノコ径(Φmm)9
[BCUP-2]燐銅ロウ エスコ[BCUP-2]燐銅ロウエスコ(1件のレビュー)
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残全長(mm)500規格JIS-Z-3264:BCuP-2温度(℃)ロウ付/735~845
耐熱作業シート エスコ耐熱作業シートエスコ
8,970税込9,867
1枚
翌日出荷
材質シリカ繊維厚さ(mm)1.1寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
430gカセットガス・トリプルミックス エスコ430gカセットガス・トリプルミックスエスコ(2件のレビュー)
880税込968
1個
当日出荷
仕様プロパンガス・イソブタンガス・ノルマルブタンガス配合のパワーガス仕様寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×150内容量(g)430
830x 920mm 耐熱作業シート(ハトメ付) エスコ830x 920mm 耐熱作業シート(ハトメ付)エスコ
5,770税込6,347
1個
当日出荷
エスコ品番EA334BB-1A幅(mm)830長さ(m)0.92
200A/20m 溶接中間ケーブル エスコ200A/20m 溶接中間ケーブルエスコ
33,700税込37,070
1個
翌日出荷
ゴムカバー付
用途200A溶接機用ケーブル接続方法ネジ止式仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-20長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)20許容電流(A)(連続)105シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター エスコスパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッターエスコ(1件のレビュー)
6,400税込7,040
1個
当日出荷
適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
溶接用フェイスプロテクター ヘルメット取付型 エスコ溶接用フェイスプロテクター ヘルメット取付型エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
差し込み具にペン差しがついている。※ヘルメットは別売です
仕様●用途:溶接作業等●遮光度:#3●材質:ポリカーボネート●重量:約100g●シールドサイズ:116×175mm●レンズカラー:グリーン●ヘルメット取付型●ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけで簡単に取付可能●紫外線を99.9%カット●眼鏡をかけたままでも使用可能●くもり止め加工で視界すっきり●レンズの上げ下げが自由に簡単操作アズワン品番65-5657-66
マルチ段差ゲージ エスコマルチ段差ゲージエスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
フラックス(銀ろう・銅ろう用) エスコフラックス(銀ろう・銅ろう用)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。
仕様●内容量:20g●適合品番:EA309A-3/-4/-5アズワン品番65-2114-23
600x600mm 高所作業火花受けホッパー エスコ600x600mm 高所作業火花受けホッパーエスコ
51,700税込56,870
1個
翌日出荷
高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。 本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。 ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。 BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。 本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。
付属品中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個エスコ品番EA334EH質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
2050mmx 3m  溶接作業フィルム(緑色) エスコ2050mmx 3m 溶接作業フィルム(緑色)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
ダークグリーンエスコ品番EA334BG-203厚さ(mm)0.35質量(kg)2.7寸法(m)2.05×3全光線透過率(%)1使用フィルム難燃性フィルム
830x1920mm 耐熱作業シート(ハトメ付) エスコ830x1920mm 耐熱作業シート(ハトメ付)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA334BB-2A幅(mm)830長さ(m)1.92
Φ89mm/800A アースホルダー(マグネット式) エスコΦ89mm/800A アースホルダー(マグネット式)エスコ
9,100税込10,010
1個
当日出荷
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-18質量(g)839許容電流(A)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
Φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組) エスコΦ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組)エスコ
830税込913
1個
当日出荷
豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
エスコ品番EA300BZ材質ステンレス
サイクロントーチ用ボンベ エスコサイクロントーチ用ボンベエスコ(3件のレビュー)
740税込814
1本(190g)
当日出荷
交換用ボンベです。逆さ使用可能です。
仕様交換用対応逆さ使用可成分プロパン35%、ブタン65%混合液体適合(トーチ)EA303EBエスコ品番EA303S-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200
溶接ケーブル保護カバー エスコ溶接ケーブル保護カバーエスコ
4,270税込4,697
1個(1個)
翌日出荷
全面チャック式で簡単着脱。デニム生地で柔らかく取扱いが容易です。
材質デニム生地幅(mm)110
溶接用ゴーグル(電気溶接用) エスコ溶接用ゴーグル(電気溶接用)エスコ
4,770税込5,247
1個
当日出荷
クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーンアズワン品番65-2220-57
(左)ガス用プラグ/メスネジ(チヨコック) エスコ(左)ガス用プラグ/メスネジ(チヨコック)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左)アズワン品番65-2113-05
...

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品