絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • ダイヘン(336)
  • パナソニックコネクト(293)
  • SUZUKID(スズキッド)(155)
  • Panasonic(パナソニック)(136)
  • 阪口製作所(108)
  • 三立電器工業(104)
  • 新ダイワ(68)
  • トーキン(46)
  • マイト工業株式会社(43)
  • TRUSCO(33)
  • H&H(31)
  • 新富士バーナー(30)
  • 東安(30)
  • ウエルドテック社(25)
  • 千代田精機(21)
  • 三木精機(21)
  • 星光製作所(18)
  • 日東工器(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンベ用開閉ハンドル エスコボンベ用開閉ハンドルエスコ
820税込902
1個
当日出荷
四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145
開閉ハンドル(ボンベ用) エスコ開閉ハンドル(ボンベ用)エスコ(1件のレビュー)
1,470税込1,617
1個
当日出荷
1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215gアズワン品番65-2112-93
250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本) エスコ250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)エスコ(2件のレビュー)
945税込1,040
1セット(3本)
当日出荷
高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
[細字] 油性・耐熱耐候マーカー エスコ[細字] 油性・耐熱耐候マーカーエスコ
835税込919
1本
当日出荷
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適線幅(mm)1~1.5耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000線の太さ細字
5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) エスコ5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)エスコ(1件のレビュー)
930税込1,023
1個
当日出荷
エスコ品番EA300-105ねじサイズM16×1.5(右)タケノコ径(Φmm)5
230g カセットガス・トリプルミックス エスコ230g カセットガス・トリプルミックスエスコ(1件のレビュー)
765税込842
1個
当日出荷
旧EA913FA-5用ガスボンベ
取付方式ねじ込み式エスコ品番EA913BF-10
65g ガスボンベ(ガスライター用) エスコ65g ガスボンベ(ガスライター用)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
用途充填用ガス成分ブタン:75/85%、プロパン:15/25%エスコ品番EA916WR-10A寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×167
油性耐候マーカー 合いマーク用 EA942CDシリーズ エスコ油性耐候マーカー 合いマーク用 EA942CDシリーズエスコ
1,070税込1,177
1本
当日出荷から翌日出荷
材質シリコーン系樹脂線幅(mm)1.0~2.0寸法(Φ×mm)15×140線の太さ細字
5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ) エスコ5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ)エスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
エスコ品番EA300-205ねじサイズM16×1.5(左)タケノコ径(Φmm)5
サイクロントーチ用ボンベ エスコサイクロントーチ用ボンベエスコ(3件のレビュー)
740税込814
1本(190g)
欠品中
交換用ボンベです。逆さ使用可能です。
仕様交換用対応逆さ使用可成分プロパン35%、ブタン65%混合液体適合(トーチ)EA303EBエスコ品番EA303S-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200
油性マーカー (ねじ穴用) エスコ油性マーカー (ねじ穴用)エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
ネジ穴決めなどに。速乾性アルコール系インキ(染料)。細長いペン先を金属パイプで保護する事で、24mmの奥深さまで届きます。使いきりタイプ。
寸法(mm)Φ10×140質量(g)10芯径(mm)2.2線幅(mm)1
燐・銅ろう(フラックス付) エスコ燐・銅ろう(フラックス付)エスコ
1,100税込1,210
1パック(3本)
翌日出荷
銅、銅合金(真鍮)のロウ付専用 流動性、耐熱性に優れています。 フラックス(4g)付 RoHS対応品
仕様●線径(mm):1.6●ロウ付温度:735℃●全長(mm):300●引張強度:294N/mm2(30kgf/mm2)●入数:3本●JIS規格:BCUP-2アズワン品番65-2114-22RoHS指令(10物質対応)対応
220g パワーガス(EA303FA-11~13用/3本) エスコ220g パワーガス(EA303FA-11~13用/3本)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
液化プロパン混合により、ハイカロリーを実現。 プロからDIYまで幅広い用途に対応可能なガスボンベです。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-20容器寸法(Φ×mm)68×199
#2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用) エスコ#2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BL-2
#140/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#140/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
899税込989特価
1個
当日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BG-4
油性マーカー エスコ油性マーカーエスコ
1,500税込1,650
1箱(10本)
翌日出荷
入数:10本。太/細両用。インク:油性塗料(アルコール系)。速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。)。1本で太・細両用が使える便利な油性マーカーです。また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。キャップ安全性ISO規格適合。アルコール系インクを使用しています。
材質【軸・キャップ】樹脂質量(g/本)25.1線幅(mm)【太】6、【細】1.5~2.0インク色ブラック寸法(軸径Φ×全長)(mm)21.8×140.8
(左)ガス用プラグ/メスネジ(チヨコック) エスコ(左)ガス用プラグ/メスネジ(チヨコック)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左)アズワン品番65-2113-05
(右)酸素用プラグ/メスネジ(チヨコック) エスコ(右)酸素用プラグ/メスネジ(チヨコック)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレスアズワン品番65-2113-03
130g パワーガス(ミニトーチ用) エスコ130g パワーガス(ミニトーチ用)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
旧EA303HF-1用充填ガス。
成分液化プロパン、液化イソブタン、液化ブタンエスコ品番EA303HF-10
#200/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#200/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BG-5
#250/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ#250/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BF-7
#200/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ#200/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)エスコ
665税込732
1個
当日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BE-5
#100/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ#100/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BD-3
9mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) エスコ9mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)エスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
エスコ品番EA300-109ねじサイズM16×1.5(右)タケノコ径(Φmm)9
油性ペイントマーカー エスコ油性ペイントマーカーエスコ
150税込165
1本
翌日出荷
油性ペイントマーカー。中字。速乾性に優れたインクです。隠蔽性のあるインクのため、下地を選ばず筆記可能。ペンキのようにクッキリ濃く発色。紙に書いても裏写りしにくいです。
用途紙、プラスチック、ガラス、金属、布、木材などに寸法(mm)15×143 (H)質量(g)21線幅(mm)1.8~2.5インク色インク油性染料
油性ペイント・ニス用刷毛 (山羊毛) エスコ油性ペイント・ニス用刷毛 (山羊毛)エスコ
245税込270
1本
翌日出荷
山羊毛。平。補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。
用途油性・ニス用材質(毛)ふつう玉厚(mm)5
油性ペイントマーカー (工業用) エスコ油性ペイントマーカー (工業用)エスコ
230税込253
1本
翌日出荷
入数:10本。油性。細字。木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記可能。雨風や日光SW筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています(耐光性:蛍光黄、蛍光桃を除く)。ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色。インキ量が多いので、長く書けます。材質:本体・軸:アルミニウム、キャップ:PBT、先栓:POM、ペン先:ポリアミドまたはポリエステル繊維、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE。
用途建築資材、工業資材へのマークチェック用、屋外備品へのマーキング用質量(g)12線幅(mm)1
油性タフペイント(蛍光/中字) エスコ油性タフペイント(蛍光/中字)エスコ
210税込231
1本
翌々日出荷
油性。中字。雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりとマーキングができます。アスファルトなどのざらついた表面でも潰れにくいタフなペン先。屋外でも長期間色褪せません。従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。水を切ってぐんぐん書ける! タフなペン先とタフなインクで素材を選ばずクッキリと!!。
線幅(mm)1.8~2.5インク色蛍光イエロー
ポリカーボネート製カバープレート 2枚 エスコポリカーボネート製カバープレート 2枚エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
遮光プレートを傷、汚れから保護します。電気溶接向け遮光面のカバープレートです。軽くて割れにくいです。
仕様●型番:P-22●材質:ポリカーボネート●重量:10g●サイズ(mm):10.5(W)×5.0(D)●入数:2枚●【EA800PW-21、-22、EA800PV-1、-2、EA800PV-31、-32用】カバープレートアズワン品番65-5670-15
溶接用ノズル エスコ溶接用ノズルエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1用
ノズル口径(Φmm)17
TIG溶接トーチ用ノズル エスコTIG溶接トーチ用ノズルエスコ
315税込347
1個
当日出荷から8日以内出荷
フラックス(銀ろう・銅ろう用) エスコフラックス(銀ろう・銅ろう用)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。
仕様●内容量:20g●適合品番:EA309A-3/-4/-5アズワン品番65-2114-23
Φ3x300mm 溶接棒(軟質塩ビ/10本) エスコΦ3x300mm 溶接棒(軟質塩ビ/10本)エスコ
690税込759
1個
欠品中
棒径(Φmm)3棒長(mm)300エスコ品番EA365VD-13適合機種EA365VA-3材質軟質塩ビ質量(g)40寸法(直径Φ×高さH)(mm)3×300
Φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組) エスコΦ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組)エスコ
830税込913
1個
当日出荷
豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
エスコ品番EA300BZ材質ステンレス
#315/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#315/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BG-8
#250/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#250/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BG-7
#100/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#100/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BG-3
#400/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ#400/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)エスコ
665税込732
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BE-9
#315/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ#315/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)エスコ
665税込732
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BE-8
#250/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ#250/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)エスコ
665税込732
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BE-7

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品