溶接用品 :「トア」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。収納袋は予告なく色変更する事がございます。
材質シリコーン系樹脂
色4色セット(黒、白、赤、青)
線幅(mm)1.0~2.0
寸法(Φ×mm)15×140
アズワン品番65-2258-37
1セット
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
アズワン品番65-9248-62
1台
¥112,000
税込¥123,200
翌日出荷
逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性
圧力低下の少ない阻止構造
チヨコックにワンタッチで接続可能
アポロコックと互換性があります。
用途酸素用
仕様●使用圧力:1.0MPa以下●全長:52mm●重量:37g●トーチ側接続:M16×1.5(右)めねじ
アズワン品番65-2112-96
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性
圧力低下の少ない阻止構造
チヨコックにワンタッチで接続可能
アポロコックと互換性があります。
用途ガス用
仕様●使用圧力:0.1MPa以下●全長:54mm●重量:39g●トーチ側接続:M16×1.5(左)めねじ
アズワン品番65-2112-95
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。