29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。 棒径(Φmm)1.6 全長(mm)250 エスコ品番EA318A-1.6 容量(g)500
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

現場での持ち運びに便利なストラップ付
材質袋:牛革、底:木 寸法(mm)83(W)×90(D)×325(H) ベルト幅(mm)112
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接。 棒径(Φmm)2 全長(mm)250 エスコ品番EA318AS-2
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接 棒径(Φmm)2.6 全長(mm)350 エスコ品番EA318AS-2.6
1個
7,410 税込8,151
翌日出荷

スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接 棒径(Φmm)3.2 全長(mm)350 エスコ品番EA318AS-3.2
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

スパッタの飛ばない熔接棒 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
棒径(Φmm)1.6 棒長(mm)250 エスコ品番EA318AS-1.6
1箱(1kg)
11,200 税込12,320
翌日出荷

棒径(Φmm)2.6 エスコ品番EA318A-2.6
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。 棒径(Φmm)2 全長(mm)250 エスコ品番EA318A-2 容量(g)500
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。 棒径(Φmm)3.2 全長(mm)350 エスコ品番EA318A-3.2 容量(kg)1
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

耐炎性ケブラー糸で縫製してあります。
全長(mm)355 エスコ品番EA354-50 材質牛革 寸法(mm)【袋部】35×65×300(H) 質量(g)200 ベルト通し幅(mm)40
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用 長さ(mm)250 エスコ品番EA318AD-1.4 直径(Φmm)1.4
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用 長さ(mm)350 エスコ品番EA318AD-3.2 直径(Φmm)3.2
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用 長さ(mm)300 エスコ品番EA318AD-2.6 直径(Φmm)2.6
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用 長さ(mm)250 エスコ品番EA318AD-2.0 直径(Φmm)2
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用 長さ(mm)250 エスコ品番EA318AD-1.6 直径(Φmm)1.6
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

溶接棒を乾燥させることによりスパッタ量の減少、安定したアークを実現し、溶接棒の性能を最大限に引き出すことができます。
仕様●型番:ISK-D400●入力電源:AC100V50/60Hz●収納溶接棒:最長450mm●設定温度:100~400℃無段階(サーモスタット付)乾燥時は縦置きでご使用ください。●収納量:最大:10kg●サイズ:212×706×262(H)mm●重量:6kg●消費電力:400W アズワン品番65-3883-35
1台
67,900 税込74,690
翌日出荷

1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

棒径(Φmm)3 棒長(mm)300 エスコ品番EA365VD-13 適合機種EA365VA-3 材質軟質塩ビ 質量(g)40 寸法(直径Φ×高さH)(mm)3×300
1個
690 税込759
当日出荷

仕様電極棒長さ:150mm 棒径(Φmm)2.4 入数10本入り
1袋
6,000 税込6,600
翌日出荷

仕様電極棒長さ:150mm 棒径(Φmm)1.6 入数10本入り
1袋
3,550 税込3,905
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります