溶接用品 :「乾燥」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
溶接棒を乾燥させることによりスパッタ量の減少、安定したアークを実現し、溶接棒の性能を最大限に引き出すことができます。
仕様●型番:ISK-D400●入力電源:AC100V50/60Hz●収納溶接棒:最長450mm●設定温度:100~400℃無段階(サーモスタット付)乾燥時は縦置きでご使用ください。●収納量:最大:10kg●サイズ:212×706×262(H)mm●重量:6kg●消費電力:400W
アズワン品番65-3883-35
1台
¥67,900
税込¥74,690
翌日出荷
プロパンボンベに直接繋げられます。
握りやすい形状の硬質樹脂グリップ。
用途道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業に
火炎形状棒状炎(火炎長:約800mm)
火炎温度(℃)約1500
エスコ品番EA330FA-2
全長(mm)920(ホースを除く)
質量(kg)2.09
ホース長さ(m)3
おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ
発熱量(kW[kcal/h])約116.3(100000)
火口径(Φmm)75
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。不乾性のため、乾燥を待たずに溶接可能。被膜を除去せず塗装が可能(特殊な塗料は除く)。スプレーの目づまりなし。溶接時の臭いなし。
内容量(mL)500
危険物の類別非危険物
1本
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
適合軟鋼、ステンレス
エスコ品番EA920WA-2
質量(kg)4
乾燥時間(分)約10
外観乳白色
乾燥塗膜透明
塗布面積(m2/kg)60
危険物の類別非危険物
1個
¥5,600
税込¥6,160
当日出荷
溶接後、直接塗装することもできます。水洗で除去できます。SUS、SSどちらにも使用可能です。※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。
仕様●商品名:クリンスパッター WN●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:5分●使用例:1~2層溶接時のスパッター付着防止●水溶性●速乾タイプ●第4類アルコール類 210mL 危険等級Ⅱ●※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可
アズワン品番65-9310-57
危険物の類別非危険物
1本
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
溶接後、簡単に洗浄ができます。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。※塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。※塗膜を除去後は、塗装可能です。
仕様●商品名:クリンスパッター AX●適用:ステンレス●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:90秒●超速乾エアゾールタイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-59
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,790
税込¥3,069
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。