18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差し込み具にペン差しがついている。※ヘルメットは別売です
仕様●用途:溶接作業等●遮光度:#3●材質:ポリカーボネート●重量:約100g●シールドサイズ:116×175mm●レンズカラー:グリーン●ヘルメット取付型●ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけで簡単に取付可能●紫外線を99.9%カット●眼鏡をかけたままでも使用可能●くもり止め加工で視界すっきり●レンズの上げ下げが自由に簡単操作 アズワン品番65-5657-66
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

ヘルメットは別売りです。レンズの上げ下げが簡単にできます。3種類(あらゆる溝付ヘルメット用、幅の広い溝付ヘルメット用、溝なしヘルメット用)の取付部品を標準装備しています。
1個
9,420 税込10,362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧EA913FA-5用ガスボンベ
取付方式ねじ込み式 エスコ品番EA913BF-10
1個
650 税込715
当日出荷

仕様プロパンガス・イソブタンガス・ノルマルブタンガス配合のパワーガス仕様 寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×150 内容量(g)430
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

交換用ボンベです。逆さ使用可能です。
仕様交換用 対応逆さ使用可 成分プロパン35%、ブタン65%混合液体 適合(トーチ)EA303EB エスコ品番EA303S-1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200
1本(190g)
740 税込814
当日出荷

耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:1920×1920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ16個付(約400~500mm)●JIS A 1323 A種適合品 アズワン品番65-9249-34
1枚
32,600 税込35,860
翌日出荷

。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
1枚
17,500 税込19,250
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集電装置を内蔵、溶接機に接続したままケーブルの引き出し・巻き取りが可能です。 板厚3.2mmの頑強な総絞りスチール製フレームは、コンパクトな巻き取りスタイルを実現します。 絶縁性、強度に優れるFRP製円盤使用しています。 動作滑らか、ローラー式ケーブルガイド採用。 特殊設計の取付ターミナル(PAT.P)を装備。2次線の交換も簡単です。 ホルダーセットの交換に便利なケーブルジョイント、着脱が簡単です。 ホルダーセットの電線には柔軟な専用電線を採用しました。
付属品キャスター エスコ品番EA315-30 材質フレーム:スチール、円盤:FRP樹脂 質量(kg)24.9 サイズ400×430×416(H) 許容電流(A)150・220 電線長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】30 ケーブルWCT38mm2×1芯
1個
164,500 税込180,950
翌日出荷

バッテリーアラーム付 グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能 ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。 JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能 お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。 遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。 センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。 溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。 便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。 筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃ アズワン品番68-1850-89
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:920×920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ付(四隅)●JIS A 1323 A種適合品 アズワン品番65-9249-32
1枚
8,760 税込9,636
翌々日出荷

プロパンボンベに直接繋げられます。 握りやすい形状の硬質樹脂グリップ。
用途道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業に 火炎形状棒状炎(火炎長:約800mm) 火炎温度(℃)約1500 エスコ品番EA330FA-2 全長(mm)920(ホースを除く) 質量(kg)2.09 ホース長さ(m)3 おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ 発熱量(kW[kcal/h])約116.3(100000) 火口径(Φmm)75
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

プロパンボンベに直接繋げられます。
用途塗装はがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に 火炎形状ソフトな棒状炎(火炎長:約350mm) 火炎温度(℃)約1400 エスコ品番EA330FA-1 全長(mm)360(ホース除く) 質量(g)1240 ホース長さ(m)3 おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ 材質(クリップ)硬質樹脂グリップ 発熱量(kW[kcal/h])約14(12000) 火口径(Φmm)35
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

1個
69,700 税込76,670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。 ねじの加圧圧力により、完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)50 電線接続方式ねじ止式 エスコ品番EA315-10 質量(g)680
1個
8,330 税込9,163
翌日出荷

アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。 スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
用途200A・300A共用 最大挟み能力(mm)25 電線接続方式ねじ止式 エスコ品番EA315-2 材質スチール 全長(mm)約130 質量(g)380
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷


。堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-20Z●ホース長:20m●重量:12.7kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力:0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M16×P1.5●吹管取付金具:【二次側】酸素用/M16xP1.5(右ネジ・袋ナット) 【二次側】アセチレン用/M16xP1.5(左ネジ・袋ナット)●材質:ホース/スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース 円盤/鉄板 アズワン品番65-9248-27
1台
111,600 税込122,760
8日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります