溶接用品 :「溶接脚長ゲージ」の検索結果
材質ステンレス
寸法(mm)125×7×90
測定範囲余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:50mm、すみ肉のど厚:50mm、アンダーカット深度:10mm、ルート間隔:0.5~5mm、丸棒径:10mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)
精度長さ寸法の測定:±0.4、角度測定:±0.7°
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)56×48×5
測定範囲余盛高さ:20mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:20mm、開先(ベベル)角度:0°~60°(最小読取値:5°)
質量(g)25
精度脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°
アズワン品番64-7910-12
1個
¥1,880
税込¥2,068
当日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)ブランクNo,1:92×1.5×43、2:92×1.5×44、3:92×1.5×45、4:92×1.5×46
測定範囲すみ肉脚長:11・13・14・15mm固定、すみ肉のど厚:8~11mm固定(1mmとび)、開先(ベベル)角度:、45・47.5・50・52.5・55・57.5・60・62.5°固定
精度長さ寸法の測定:±0.1、角度測定:±1°
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)ブランクNo,1:92×1.5×46、2:92×1.5×45、3:92×1.5×44、4:92×1.5×43
測定範囲すみ肉脚長:5・7・8・10mm固定、すみ肉のど厚:4~7mm固定(1mmとび)、開先(ベベル)角度:、25・27.5・30・32.5・35・37.5・40・42.5°固定
精度長さ寸法の測定:±0.1、角度測定:±1°
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度測定、圧接溶接の膨らみ測定など
携帯に便利なビニールケース付
仕様●測定範囲(サイズ):本体直尺目盛:60mm余盛高さ:25mmすみ肉脚長:25mmすみ肉のど厚:15mmアンダーカット深度:25mmルート感覚:2~5mmビード幅:0~50mm丸棒径:40mm開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値5°)●精度:長さ寸法の測定:±0.6mm角度測定:±2°●材質:ステンレス●サイズ:105×1.5×78mm●対応鉄筋径:Φ19~35mm●重量:190g
アズワン品番65-2169-34
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
用途建設・造船・橋梁などの鉄骨・組立作業に
仕様溶接ビードの測定:・すみ肉の大きさ(脚長)の測定、・肉盛寸法(補強盛寸法)の測定、・すみ肉のノド厚およびフクラミの測定溶接前加工の測定:・ベベル開先角度の測定、・ルート間隔(隙間)の測定、・板厚・その他の測定、・ルートフェースの測定応用測定:・隙間・小穴径(4mm以下)の測定、・丸棒径(20mm以下)の測定、・段差・板厚(20mm以下)の測定、・一般角度の測定、・長さ(40mm以下)の測定
材質ステンレス
寸法(mm)70.5×48×7
質量(g)85
精度長さ:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
アズワン品番64-7910-11
1個
¥9,400
税込¥10,340
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)67×4.3×70
測定範囲本体直尺目盛:40mm、余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:10mm(最小読取値:0.1)、すみ肉のど厚:10mm、アンダーカット深度:10mm、ルート間隔:0.5~5mm、丸棒径:20mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)
精度長さ寸法の測定:±0.2(隙間測定±0.4)、角度測定:±0.7°
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)95×1.5×70
測定範囲本体直尺目盛:50・60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート間隔:2~5mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)
精度長さ寸法の測定:、±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)、角度測定:±2
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
用途溶接の肉盛、すみ肉の測定に
付属品ビニールケース
エスコ品番EA719K-11
材質ステンレス
全長(mm)100
高さ(mm)【余盛】8
質量(g)80
精度(mm)±0.2
角度の測定範囲(°)【開先角度】60・70・80・90
分解能(mm)0.1
すみ肉のど厚(mm)11
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)70.5×4.3×46.8
測定範囲本体直尺目盛:40mm、余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:10mm、ルート間隔:0.5~3mm、丸棒径:10mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)
精度長さ寸法の測定:±0.4、角度測定:±0.7°
1個
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)90×2×20(ブランクNo.1~4)
測定範囲本体直尺目盛:20mm、余盛高さ:10~17mm固定(1mmとび)、すみ肉脚長:10~17mm固定(1mmとび)、ルート間隔:3~10mm固定(1mmとび)
精度長さ寸法の測定:±0.1
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)90×2×20(ブランクNo.1~4)
測定範囲本体直尺目盛:20mm、余盛高さ:2~9mm固定(1mmとび)、すみ肉脚長:2~9mm固定(1mmとび)、ルート間隔:11~18mm固定(1mmとび)
精度長さ寸法の測定:±0.1
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
エスコ品番EA301E
セット内容【5点セット】チッソ調整器・チッソ流量弁・テーパーノズル(小):1/4”/3/8”・テーパーノズル(大):1/2”/3/4”・ホース:3m
質量(kg)2.8
ケース寸法(mm)385×202×140
一次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~16
二次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~1
ゲージ径(Φmm)63
1セット
¥30,200
税込¥33,220
8日以内出荷
従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分)
柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい)
優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)5.5
破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値)
最高使用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA300AC-10
セット内容【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット
厚さ(mm)【ホース】3
質量(kg)3
使用温度範囲(℃)-10~60
使用ガス酸素+アセチレン
ホース外径(Φmm)11.5
接続形状Qジョイント
1個
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分)
柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい)
優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
ホース長さ(m)20
ホース内径(Φmm)5.5
破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値)
最高使用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA300AC-20
セット内容【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット
厚さ(mm)【ホース】3
質量(kg)5.6
使用温度範囲(℃)-10~60
使用ガス酸素+アセチレン
ホース外径(Φmm)11.5
接続形状Qジョイント
1個
¥34,200
税込¥37,620
翌日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。