溶接用品 :「真鍮(黄銅)」の検索結果

関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。 成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5% 全長(mm)500 線径(Φmm)2 温度(℃)(ロウ付)650~760 アズワン品番64-7832-62 入数150g入
1パック
44,000 税込48,400
当日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに 仕様●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。 成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5% 全長(mm)500 線径(Φmm)1.6 温度(℃)(ロウ付)650~760 アズワン品番64-7832-61 入数150g入
1パック
44,000 税込48,400
翌日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。 成分銀:40%、銅・亜鉛:30% 全長(mm)500 線径(Φmm)1.6 温度(℃)(ロウ付)730~820 アズワン品番64-7832-57 入数500g入
1パック
103,800 税込114,180
翌日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。 成分Ag:40%、Cu・Zn:30% 全長(mm)500 線径(Φmm)2.4 温度(℃)(ロウ付)730~820 アズワン品番64-7832-60 入数150g入
1パック
38,500 税込42,350
翌日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。 成分Ag:40%、Cu・Zn:30% 全長(mm)500 線径(Φmm)2 温度(℃)(ロウ付)730~820 アズワン品番64-7832-59 入数150g入
1パック
38,500 税込42,350
翌日出荷

銅、銅合金(真鍮)のロウ付専用 流動性、耐熱性に優れています。 フラックス(4g)付 RoHS対応品
仕様●線径(mm):1.6●ロウ付温度:735℃●全長(mm):300●引張強度:294N/mm2(30kgf/mm2)●入数:3本●JIS規格:BCUP-2 アズワン品番65-2114-22 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
950 税込1,045
翌日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。 成分Ag:40%、Cu・Zn:30% 全長(mm)500 線径(Φmm)1.6 温度(℃)(ロウ付)730~820 アズワン品番64-7832-58 入数150g入
1パック
38,500 税込42,350
翌日出荷

紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。
【フィルム】ダークグリーン エスコ品番EA334BE-1G 寸法(mm)970×1970 質量(g)799 ハトメピッチ(mm)400 全光線透過率(%)1 ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
1個
8,760 税込9,636
翌日出荷

用途EA300-2、-4、-4B、300T用 材質真鍮 全長(mm)28 穴径(Φmm)1.6 六角対辺(mm)8 アズワン品番64-7832-41 ねじサイズM6×1.0
1個
650 税込715
翌日出荷

エスコ品番EA300-15A 材質真鍮(メッキ仕上) 全長(mm)58 質量(g)160 対象ガス酸素 ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
1個
7,000 税込7,700
8日以内出荷

六角ナットに刻みがあります。
エスコ品番EA300-15B 材質真鍮(メッキ仕上) 全長(mm)58 質量(g)160 対象ガス可燃性ガス ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
1個
7,000 税込7,700
8日以内出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス アズワン品番65-2113-03
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

用途EA300M-4、M、MB用交換サオ 仕様【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属) エスコ品番EA300M-2 材質真鍮 全長(mm)154 質量(g)79 ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
1個
7,730 税込8,503
翌日出荷

ロック付き アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番65-2112-99
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番65-2112-98
1個
665 税込732
翌日出荷

ロック付き アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番65-2113-02
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番65-2113-01
1個
770 税込847
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左) アズワン品番65-2113-05
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

用途中間用 エスコ品番EA300BB-1 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1以上 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)8~9 適合カプラEA300BB-2、BB-4〈材質〉
1個
665 税込732
翌日出荷

旧EA330B用チップ(A-32)です。
エスコ品番EA330B-18 能力黄銅:2/4”、銀ロウ:2.38”/、軟ロウ:3.3/4”/ 火口径(Φmm)19
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用 材質真鍮 全長(mm)28 穴径(Φmm)1.7 六角対辺(mm)8 アズワン品番64-7832-45 ねじサイズM6×1.0
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

旧EA330B用チップ(A-14)です。
エスコ品番EA330B-17 能力黄銅:1.1/4/2”、銀ロウ:1.3/4/2.1/4”、軟ロウ:3/3.5/8” 火口径(Φmm)12.7
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

旧EA330B用チップ(A-11)です。
エスコ品番EA330B-16 能力黄銅:1/1.1/4”、銀ロウ:1.3/8/1.3/4”、軟ロウ:2.1/8/3” 火口径(Φmm)11.1
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

旧EA330B用チップ(A-5)です。
エスコ品番EA330B-14 能力黄銅:5/8/3/4”、銀ロウ:3/4/1”、軟ロウ:1.1/8/1.1/2” 火口径(Φmm)7.9
1個
7,230 税込7,953
翌日出荷

用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用 材質真鍮 全長(mm)28 穴径(Φmm)1.6 六角対辺(mm)8 アズワン品番64-7832-44 ねじサイズM6×1.0
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

用途EA300-2、-4、-4B、300T用 材質真鍮 全長(mm)28 穴径(Φmm)1.8 六角対辺(mm)8 アズワン品番64-7832-43 ねじサイズM6×1.0
1個
650 税込715
翌日出荷

用途EA300-2、-4、-4B、300T用 材質真鍮 全長(mm)28 穴径(Φmm)1.7 六角対辺(mm)8 アズワン品番64-7832-42 ねじサイズM6×1.0
1個
650 税込715
翌日出荷

旧EA330B用チップ(A-2)です。
エスコ品番EA330B-12 能力黄銅:1/8/3/8”、銀ロウ:1/8/1/2”、軟ロウ:1/8/5/8” 火口径(Φmm)4.8
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

旧EA330B用チップ(A-8)です。
エスコ品番EA330B-15 能力黄銅:7/8/1”、銀ロウ:1/1.3/8”、軟ロウ:1.5/8/2” 火口径(Φmm)9.5
1個
7,420 税込8,162
翌日出荷

用途旧EA300H-2用 材質真鍮+銅 全長(mm)40 穴径(Φmm)1.0 六角対辺(mm)11 アズワン品番64-7832-47 ねじサイズM8×1.0
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

用途旧EA300H-2用 材質真鍮+銅 全長(mm)40 穴径(Φmm)0.9 六角対辺(mm)11 アズワン品番64-7832-46 ねじサイズM8×1.0
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

旧EA330B用チップ(A-3)です。
エスコ品番EA330B-13 能力黄銅:1/2/5/8”、銀ロウ:1/2/3/4”、軟ロウ:3/4/1” 火口径(Φmm)6.4
1個
7,040 税込7,744
翌日出荷

用途EA300M-4、M、MB用交換サオ 仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属) エスコ品番EA300M-1 材質真鍮 全長(mm)83.5 質量(g)38 ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
1個
6,440 税込7,084
翌日出荷

紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。
【フィルム】イエロー エスコ品番EA334BF-1Y 寸法(mm)970×1970 質量(g)1648 ハトメピッチ(mm)400 全光線透過率(%)74 ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
セット内容ガス用プラグ(5mm)、ガス用ソケット(5mm)、ガス用プラグ(ホース側)、ガス用ソケット(器具側) 材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼 使用圧力(MPa)1 破壊圧力(MPa)3 適合ホース径(Φmm)5
1セット
7,350 税込8,085
翌日出荷

紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。
【フィルム】イエロー エスコ品番EA334BE-1Y 寸法(mm)970×1970 質量(g)799 ハトメピッチ(mm)400 全光線透過率(%)74 ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
1個
8,760 税込9,636
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右) アズワン品番65-2113-04
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。
【フィルム】ダークグリーン エスコ品番EA334BF-1G 寸法(mm)970×1970 質量(g)1648 ハトメピッチ(mm)400 全光線透過率(%)1 ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

酸素用。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
セット内容酸素用プラグ(5mm)、酸素用ソケット(5mm)、酸素用プラグ(ホース側)、酸素用ソケット(器具側) 材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼 使用圧力(MPa)1以下 破壊圧力(MPa)3 適合ホース径(Φmm)5
1セット
6,890 税込7,579
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります