溶接用品 :「銀ロウ 溶接」の検索結果
棒径(Φmm)2.0
長さ(mm)500
エスコ品番EA307C-2.0
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。
これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
衝撃に強く、工具等のロウ付に最適
銀40%、カドミウム0%
フラックス(4g)付
RoHS対応品
仕様●線径(mm):1.2●全長(mm):300●引張強度:539N/mm2(55kgf/mm2)●入数:2本●ロウ付温度:780℃
アズワン品番65-2114-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品
アズワン品番65-9248-44
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
銀ロウ付のスタンダードタイプ
35%銀、0%カドミウム
一般用
フラックス(EA309A-20)必要です。
RoHS対応品
仕様●線径(mm):1●ロウ付温度:745℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)
アズワン品番65-2114-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。
仕様●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0%
アズワン品番65-9248-37
1箱(3本)
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。
成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残
全長(mm)500
規格JIS-Z-3264:BCuP-2
温度(℃)ロウ付/735~845
接着面に挟んで使う、初心者向け
必要な量だけハサミで簡単にカットして使用できます。
余分なロウ材を使わずに経済的
銀56%、カドミウム0%
RoHS対応品
フラックス4g付
仕様●サイズ:300(L)×10(W)×0.1(t)mm●ロウ付温度:650℃●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1枚
アズワン品番65-2114-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
旧EA330B用プロラインチップです。
エスコ品番EA330H-5
能力軟ロウ:3/4/1.1/2”、銀ロウ:1/4/3/4”
チップ径(Φmm)6.4
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
旧EA330B用チップ(A-8)です。
エスコ品番EA330B-15
能力黄銅:7/8/1”、銀ロウ:1/1.3/8”、軟ロウ:1.5/8/2”
火口径(Φmm)9.5
1個
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
旧EA330B用チップ(A-3)です。
エスコ品番EA330B-13
能力黄銅:1/2/5/8”、銀ロウ:1/2/3/4”、軟ロウ:3/4/1”
火口径(Φmm)6.4
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
旧A330B用プロラインチップです。
エスコ品番EA330H-8
能力軟ロウ:1/2”、銀ロウ:1/2/1”
チップ径(Φmm)7.9
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
旧EA330B用チップ(A-32)です。
エスコ品番EA330B-18
能力黄銅:2/4”、銀ロウ:2.38”/、軟ロウ:3.3/4”/
火口径(Φmm)19
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
旧EA330B用チップ(A-11)です。
エスコ品番EA330B-16
能力黄銅:1/1.1/4”、銀ロウ:1.3/8/1.3/4”、軟ロウ:2.1/8/3”
火口径(Φmm)11.1
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
旧EA330B用チップ(A-5)です。
エスコ品番EA330B-14
能力黄銅:5/8/3/4”、銀ロウ:3/4/1”、軟ロウ:1.1/8/1.1/2”
火口径(Φmm)7.9
1個
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
旧EA330B用チップ(A-2)です。
エスコ品番EA330B-12
能力黄銅:1/8/3/8”、銀ロウ:1/8/1/2”、軟ロウ:1/8/5/8”
火口径(Φmm)4.8
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
旧EA330B用チップ(A-14)です。
エスコ品番EA330B-17
能力黄銅:1.1/4/2”、銀ロウ:1.3/4/2.1/4”、軟ロウ:3/3.5/8”
火口径(Φmm)12.7
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
。流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品
アズワン品番65-9248-40
1箱(2本)
¥850
税込¥935
翌日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。