12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度測定、圧接溶接の膨らみ測定など 携帯に便利なビニールケース付
仕様●測定範囲(サイズ):本体直尺目盛:60mm余盛高さ:25mmすみ肉脚長:25mmすみ肉のど厚:15mmアンダーカット深度:25mmルート感覚:2~5mmビード幅:0~50mm丸棒径:40mm開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値5°)●精度:長さ寸法の測定:±0.6mm角度測定:±2°●材質:ステンレス●サイズ:105×1.5×78mm●対応鉄筋径:Φ19~35mm●重量:190g アズワン品番65-2169-34
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。 スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
用途200A・300A共用 最大挟み能力(mm)25 電線接続方式ねじ止式 エスコ品番EA315-2 材質スチール 全長(mm)約130 質量(g)380
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。 仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン アズワン品番65-2220-57
1個
3,470 税込3,817
当日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)95×1.5×70 測定範囲本体直尺目盛:50・60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート間隔:2~5mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°) 精度長さ寸法の測定:、±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)、角度測定:±2
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)105×1.5×78 測定範囲本体直尺目盛:50・60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート間隔:2~5mm、ビード幅:0~53mm、丸棒径:30mm、開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値:5°) 精度長さ寸法の測定:、±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)、角度測定:±2
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品 アズワン品番65-9248-45
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

。流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品 アズワン品番65-9248-40
1箱(2本)
850 税込935
翌日出荷

クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
用途ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね 仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#6●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン アズワン品番65-2220-56
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

EA315-1用絶縁下部カバー。
付属品カバー止めネジ×2本 エスコ品番EA315-6 材質樹脂 寸法(mm)110×23×25(H)
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付 アズワン品番65-9248-63
1台
72,200 税込79,420
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)ブランクNo,1:92×1.5×46、2:92×1.5×45、3:92×1.5×44、4:92×1.5×43 測定範囲すみ肉脚長:5・7・8・10mm固定、すみ肉のど厚:4~7mm固定(1mmとび)、開先(ベベル)角度:、25・27.5・30・32.5・35・37.5・40・42.5°固定 精度長さ寸法の測定:±0.1、角度測定:±1°
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります