傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適した中型のキャリングケース、キャスター付きです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。
トラスコ品番781-0938
材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金
質量(kg)8.9
色グレー
耐荷重(kg)15
外寸法・高さ(mm)395
外寸法・奥行(mm)481
外寸法・間口(mm)806
有効内寸法・間口(mm)740
有効内寸法・奥行(mm)413
有効内寸法・高さ(mm)154/191
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
受託手荷物最大サイズに適合したキャリーケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。ドライブハンドルと自在4輪キャスター(ストッパー付き)を標準装備し、快適な輸送を約束します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっており、90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。アウタートレイを装備しており、三脚などの置台として使えます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。
トラスコ品番855-1473
材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金
質量(kg)7.2
色ブラック
耐荷重(kg)20
外寸法・高さ(mm)337
外寸法・奥行(mm)500
外寸法・間口(mm)712
有効内寸法・間口(mm)628
有効内寸法・奥行(mm)436
有効内寸法・高さ(mm)148/124
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。