絞り込み
ブランド
  • デンゲン
  • モノタロウ(54)
  • ダイヘン(2,052)
  • パナソニックコネクト(1,314)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • エスコ(437)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • 日酸TANAKA(292)
  • TRUSCO(257)
  • ヤマト産業(246)
  • トーキン(245)
  • 千代田精機(227)
  • 小池酸素工業(214)
  • 三立電器工業(209)
  • アクアソル(201)
  • ウエルドテック社(185)
  • 神戸製鋼(181)
  • 東安(179)
  • IKURATOOLS(育良精機)(166)
  • ニツコー熔材工業(163)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルススタッドウェルダー デンゲン

    パルススタッドウェルダー

    デンゲン
    298,000税込327,800
    1台
    3日以内出荷
    最小エネルギーで裏焼けしにくいソフトパルスモードと短タイマーでの出力電流を安定させる回路・プログラムを搭載。出力の調整範囲が広く、ますます硬く薄くなるドアパネルなどの高張力鋼板で威力を発揮。高電圧(メーカー比1.75倍)の出力で、抵抗値が高い高張力鋼板でも安定した溶着ができる。高電圧出力を活かし、一定の短タイマーで、電流調整のみを可変する溶着方法(ミドルパルスモード)で母材への影響をおさえつつ、強い溶着ができる。強力な引出しが必要な補修にも対応(ハードパルスモード)。ローラー絞り(オプション)により、裏焼けしにくい絞りができる。一点アースにより、鋼板の磨き範囲を最小にして、スタッドの作業ができる。
    質量(kg)31電流(A)【開閉器】30以上(ブレーカー)出力【手元スイッチ側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル)【一点アース側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル)制御方式連続無段階・マイコン制御出力電圧AC0~10.8V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600(ハンドル高さ含む730)×340×320入力【一次入力】200V単相 50/60Hz使用率(%)【スタッド溶接時】最大出力時2%以下(周辺温度25℃時、最大40分間)【絞りローラー使用時】連続5秒間(使用率2%以下)定格入力(kVA)最大23.8出力定格容量(kVA)10.5(JIS C9305)コード8.0m3芯3.55SQ(スケア)プラグ4P/20A絞り点絞り、ローラー、カーボンタイマー(ソフトパルス)0.003~0.01秒 / (ミドルパルス)0.01~0.05秒 / (ハードパルス)0.05~0.45出力電流AC 2,200A(ピーク電流:3,200A)スタッドワッシャー
  • 自動遮光溶接面 ブラックス デンゲン

    自動遮光溶接面 ブラックス

    デンゲン
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    4センサーによる抜群の感度性能。高画質液晶レンズ採用で見やすさUP。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
    仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR9~13質量(g)475定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]3段階調整 ショート(0.3秒) ミディアム(0.6秒) ロング(0.9秒)電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)98×43=652遮光速度(秒)0.2
  • トリュウム入りタングステン電極 デンゲン

    トリュウム入りタングステン電極

    デンゲン
    3,398税込3,738
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    AW-175i+用
  • 自動遮光溶接面 デルタ デンゲン

    自動遮光溶接面 デルタ

    デンゲン
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    4センサーによる抜群の感度性能。高画質液晶レンズ採用で鮮明な視野と広角視野を実現。4点ヘッドギアにより固定位置の調整が幅広いです。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
    仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR5~8 / IR9~13質量(g)580定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]無段階調整:0.1秒~1.0秒以内電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)100×60=77.52遮光速度(秒)0.1
  • インバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160 デンゲン

    インバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160

    デンゲン
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    溶接設定がダイヤルひとつでシンプル設計です。板厚選択で溶接が可能なシナジー制御搭載。デジタル制御で安定した溶接が可能です。
    仕様1元管理制御:オート/マニュアル、CE保護クラス:IEC(EN60974-1:2019):IP21S、VRD電撃防止装置(手溶接時):内蔵、標準トーチ(ユーロコネクター)(m):シグウェルド E180MIGトーチ3、装着スプールサイズ(直径200mm以下幅55mm以下)(kg):1(0.5)・2/5セット内容標準:溶接機本体/シグウェルドーE180MIG用トーチ3m(W4018800)/アースクランプ2.5m(CE180A-2525)/フィーダーローラーV(7977036)/フィーダーローラー節目(7977732)/コンタクトチップ0.6mm(OTW11/23/R)/コンタクトチップ0.8mm(OTW11/30/R)/コンタクトチップ0.9mm(OTW11/35/R)/レギュレーターセット(流量計/ガスホース2m)(W4013010)/アークホルダー(手溶接)2.5m(CE200H-2525)/運搬用ベルト寸法(mm)高さ308×幅206.3×奥行439.7質量(kg)10.2電圧タップ数:無段階(ボリューム式)ワイヤー径(Φmm)使用可能:鋼(軟鋼・高張力鋼):Φ0.6・Φ0.8(混合ガス・MAG)/ステンレス・高合金:Φ0.8(アルゴン酸素ガス・混合ガス)/アルミニウム合金:Φ0.8(アルゴンガス)/シリコンブロンズ:Φ0.6・0.8(アルゴンガス・混合ガス)出力電圧(V)DC13~24入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電流(A)MIG:30~160/手溶接:10~140入力コード・太さ(m/SQ):2.9/1.5使用率(%)MIG(40℃/10分):160A:15(22V)/80A:60(18V)/62A:100(17.1V)、手溶接(40℃/10分):140A:15(25.6V)/70A:60(22.8V)/54A:100(22.2V)定格入力電流(A)12.5(最大36)最高無負荷電圧(V)DC82RDオフ時)/DC35RDオン時)定格入力9.0/7.2(kVA/kW)送給装置仕様2ローラー
  • コンデンサースタッド溶接機 デンゲン

    コンデンサースタッド溶接機

    デンゲン
    559,800税込615,780
    1台
    3日以内出荷
    高張力鋼板完全対応 ローラー絞り・損傷パネルを「捨てず」に直す! 低温絞り方式ローラーパネル絞り歪み取り修正。アルミ・超張力鋼板が絞り機能で裏焼けがない。 コンデンサースタッド溶接機。アルミ・超張力鋼板の溶植時の裏焼けがない。 高張力鋼板・一般鋼板~薄板アルミボディに対応。 ボディ(材料)に熱を掛け過ぎる心配がなく強弱の絞り歪みもローラーで簡単に行えます。
    本体質量(kg)約49容量(kVA)4.9(50%使用率) JIS C9305入力交流:AC200V(50/60Hz)単相、最大10.8kVA使用率(%)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×450×725(820ハンドルを含む)
  • ダイセットプーラー デンゲン

    ダイセットプーラー

    デンゲン
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    自動車パネルの引き出しが一気にできます。従来のパネル引きのワッシャーが不要です。小型軽量のため、迅速作業に最適です。先端チップの部品出し可能です。
    適合機種SW-5300F / SW-3700 / SW-5200
  • ハンドプーラー デンゲン

    ハンドプーラー

    デンゲン
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SW-CZ200/ SW-CZ100
  • エアパワークランプ デンゲン

    エアパワークランプ

    デンゲン
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    加圧力は調整(強力~弱)が可能です。ゆっくり加圧で起動ショックが無く、狙いは的確です。塗膜面スポットも加圧力が大きいため、確実な作業が可能です。
    付属品L型六角レンチ×1個、オーリング (P-6)×5個、結束バンド×10個寸法(mm)アーム径×長さ:30Φ×200+50、ピストン:行程 0~40×直径63、長さ380(アームホルダー含む)×高さ135×巾80Φ(シリンダー外径)質量(kg)3.2ビット径(mm)フロントビット:16Φ×100、センタービット:13Φ×95入力空気圧(MPa)0.2~0.6(2~6kg/cm2)加圧力(kN)0.5~1.8 (50~188kgf))
  • ダイセットミニプーラー デンゲン

    ダイセットミニプーラー

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    自動車パネルの引き出しが一気にできます。従来のパネル引きのワッシャーが不要です。小型軽量のため、迅速作業に最適です。先端チップの部品出し可能です。
    適合機種SW-5300F / SW-3700 / SW-5200
  • エアコントロールワークス デンゲン

    エアコントロールワークス

    デンゲン
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    加圧力電気制御方式 (エアバルブ付き)。加圧力は調整(強力~弱)が可能です。
    付属品1A ヒューズ×1個仕様作動系:シーケンス4ステージ制御寸法(mm)高さ255×巾135×奥行300質量(kg)3.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 15VA入力空気圧(MPa)0.4~0.7 (4~7kg/cm2[Pt1/4])圧力(MPa)調整器:0~1.5 (0~15kg/cm2)
  • コンデンサーミニプーラー デンゲン

    コンデンサーミニプーラー

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    外板パネル (鉄鋼板&高張力鋼板)専用です。先端チップの部品出し可能です。
    適合機種SW-5300F / SW-CZ200/ SW-CZ100
  • 4点式ヘッドギアハーネス デンゲン

    4点式ヘッドギアハーネス

    デンゲン
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    適合機種XC-50 DELTA
  • フロント保護レンズカバー デンゲン

    フロント保護レンズカバー

    デンゲン
    6,298税込6,928
    1枚
    6日以内出荷
  • ハーネスアセンブリ デンゲン

    ハーネスアセンブリ

    デンゲン
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    適合機種XC-30 Blax
  • スウェットバンド デンゲン

    スウェットバンド

    デンゲン
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
  • リア保護レンズカバー デンゲン

    リア保護レンズカバー

    デンゲン
    4,598税込5,058
    1枚
    6日以内出荷
  • 遮光溶接面用拡大レンズ デンゲン

    遮光溶接面用拡大レンズ

    デンゲン
    21,980税込24,178
    1枚
    6日以内出荷
  • TIGトーチキット TIG Torch 17V with 4m lead remote control デンゲン

    TIGトーチキット TIG Torch 17V with 4m lead remote control

    デンゲン
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    AW-175i+用
  • TIGトーチキット TIG Torch 17V with 4m lead デンゲン

    TIGトーチキット TIG Torch 17V with 4m lead

    デンゲン
    89,980税込98,978
    1セット
    5日以内出荷
    AW-175i+用
  • 超ハイテンワイヤー デンゲン

    超ハイテンワイヤー

    デンゲン
    29,980税込32,978
    1巻(2kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー
  • ハイテンワイヤー デンゲン

    ハイテンワイヤー

    デンゲン
    36,980税込40,678
    1巻(5kg)
    5日以内出荷
    AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー
    ワイヤー径(Φmm)0.8
  • ブレージングワイヤー デンゲン

    ブレージングワイヤー

    デンゲン
    37,980税込41,778
    1巻(2.5kg)ほか
    5日以内出荷
    AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー
  • 軟鋼ワイヤー デンゲン

    軟鋼ワイヤー

    デンゲン
    8,998税込9,898
    1巻(5kg)
    5日以内出荷
    AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品