溶接用品 :「溶接棒 1.6」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型・軽量なのに大容量!。サッシ、シャッター、軽天などの溶接現場で活躍します。801.9Wh大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載。長時間での使用が可能です。高い安全性を確保し、長寿命で充電サイクルは約2000回です。液晶画面で充放電状態、バッテリー残量、充放電サイクル等の情報確認ができます。点付モード、電撃防止モードを搭載しています。高温保護、低温保護、過充電保護、過負荷保護、短絡保護、低電圧保護、過電圧保護、過電流保護機能を備えています。
用途サッシ・シャッター・軽天などの溶接現場に
付属品電源ケーブル・太陽光充電ケーブル・JA300変換ケーブル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×214×366
定格電流(A)(溶接)160
本体質量(kg)17
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格容量バッテリー:801.9(Wh)
機能電撃防止(VRD):オン/オフ機能、点付溶接:オン/オフ機能
バッテリーLifePO4(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー)
適合溶接棒(mm)1.6~4.0(Φ)
使用環境温度(℃)-10~60、(充電)0~50
定格使用率(%)80
電流調整範囲(A)(出力)20~160
充電時間(時間)(AC)1.5~2
無負荷電圧(V)49.5
定格出力電圧(V)26.4
溶接方法被覆アーク溶接
充電方式定電流定電圧充電方式
充電可能回数約2000
充電定格入力(V/A)(AC)54/10
1台
¥359,800
税込¥395,780
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。