溶接用品 :「UN缶」の検索結果
レーザー切断の裏面ドロス付着を防止。
表面塗布によりレーザー光反射防止剤としても使用できます。
被膜は水拭き、溶剤拭きで簡単に除去可能。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状水溶性
1缶(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
手軽に使えるエアゾールタイプ
直接塗装工程用
防錆性に優れ開先防錆剤、部品の一次防錆剤として使用できる
溶接性に優れる
耐熱性に優れ多層盛や高電流溶接に適している
危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
人と環境に優しい水性タイプ。
被膜は水性除去可能ですので母材用としてもお使いいただけます。
ロボットアーム、治具のスパッター防止剤としてもお使いいただけます。
タイプエアゾール
液性水性
危険物の類別非危険物
1缶(200mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
直接塗装・洗浄処理どんな後工程でも使用可能。
乾燥時間(分)10
外観透明
塗布方法各種スプレー・塗装用ガン
塗膜厚(μm)80m2/kg 2
危険物の類別非危険物
適応1~3層 250A
性状水溶性
人と環境に優しく有害物質を含みません。
ノズルが冷たくても使用できます。
外観透明
塗布方法浸漬・塗布機
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
性状液体
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
1缶(1台)
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。