絞り込み
ブランド
  • 日本電磁測器
  • モノタロウ(54)
  • ダイヘン(1,994)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • エスコ(486)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(392)
  • Panasonic(パナソニック)(315)
  • 日酸TANAKA(293)
  • TRUSCO(257)
  • トーキン(247)
  • ヤマト産業(235)
  • 小池酸素工業(226)
  • アクアソル(205)
  • 千代田精機(200)
  • 三立電器工業(187)
  • IKURATOOLS(育良精機)(170)
  • ニツコー熔材工業(162)
  • 特殊電極(160)
  • ウエルドテック社(156)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドマグナ 日本電磁測器ハンドマグナ日本電磁測器
289,800税込318,780
1式
5日以内出荷
携帯型/最小の磁粉探傷器。小型、軽量かつ高機能。 定格電流従来比50~70%減で節電仕様 熱くなりにくく、リフティングパワーは従来どおり4.5kg(10ポンド以上) 入力電源80V以下で消灯する探傷確認灯を搭載、より確実な検査が可能(業界初)
入力電源(V)単相交流100±10% 50/60Hz(POWER)消費電力(A)50Hz/3.4、60Hz/2.05(閉磁路時)最大連続通電時間(秒)5(通電)、2(休止)寸法(mm)鉄心断面積:20×20、鉄心中心間:130本体質量(kg)2.2ケーブル長(m)3仕様全磁束:50Hz/3.4mWb、60Hz/2.05mWb(閉磁路時)・ユニバーサルヨーク:1対、ハンドマグナ(ヨーク付き)とBL2個付き
リングブラックライト 日本電磁測器リングブラックライト日本電磁測器
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
ハンドマグナに直接装着するブラックライト 電磁誘導を電源として使うので、外部電源が不要 小型・軽量・省電力。UV-LEDのロングライフを保つ設計 適正ハンドマグナ/NC-2型相当品
LED ブラックライト 日本電磁測器LED ブラックライト日本電磁測器
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
ケーブルレス(バッテリー)での使用も、ケーブルを繋いで充電しながらの使用も可能 バッテリーインジケーター付きで、電池残量の確認が可能 4個のLED で構成され、安定した紫外線照射 センターにガイド白色光付き。ON/OFF 自由自在(Selena のみ) 冷却ファン無し。機械冷却使用 照射距離380mm で約8000μW/cm2(Selena) 照射距離380mm で1000μW/cm2 以上の照射範囲Φ200mm
寸法(mm)ユニット:70×100×175質量(g)約680
スマートマグナ 日本電磁測器スマートマグナ日本電磁測器
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
従来ハンドマグナ(上記)の特長は維持したまま、さらにパワーアップ 従来品よりさらに軽量化 表面欠陥の検出に特化 凹凸部やコーナー、局面部、隅肉などの探傷はユニバーサルヨークタイプを利用
入力電源(V)AC100(POWER)消費電力(A)50Hz/2.5、60Hz/1.8(閉磁路時)磁力起磁力(A・T)(アンペアターン):50Hz/1500、60Hz/1050寸法(mm)鉄心断面積:20×20、鉄心中心間:130本体質量(kg)2.62構造磁極部:ユニバーサルヨーク(脱着不可)ケーブル長(m)3付属品アルミ製収納ケース、3P→2P変換アダプター仕様全磁束:50Hz/0.49mWb、60Hz/0.41mWb(閉磁路時)・リフティングパワー:4.5kg(10ポンド)以上

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品