1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本 質量(kg)2.5 適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6 安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付 二次側圧力(MPa)0.35(MAX) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時) ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります