溶接用品 :「溶融亜鉛メッキ 塗料」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワーナーケミカルソラロンスパッタ防止剤
塗料の塗り重ね、密着性に優れています。防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)。霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)
適合軟鋼・高張力鋼・鋳鉄 白色 乾燥時間(分)【霧美人】10 臭気微臭 外観微黄色透明~半透明 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーナーケミカルソラロンスパッタ防止剤
W-66の寒冷地仕様です。ー18℃まで凍りません。防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)。霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)
適合軟鋼・高張力鋼・鋳鉄 クリアー 乾燥時間(分)【霧美人】10 臭気微臭 外観微黄色透明~半透明 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーナーケミカルソラロンスパッタ防止剤
直接塗装用のスパッタ防止剤です。スパッタ付着防止効果が極めて強く、予熱溶接や多層盛溶接など、スパッタが激しく溶着する溶接に適しております。溶接後はスパッタ防止剤塗膜を除去せずに一般塗料(油性・ラッカー・フタル酸・アルキド塗料など)の上塗り塗装や溶融亜鉛メッキができます。
用途主に鉄用、スパッタの付着防止 適合鉄用 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーナーケミカルソラロンスパッタ防止剤
防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)。防止力が非常に強く、極めて薄い被膜で最高の防止効果が得られます。1度塗りでスパッタが付着する場合は、乾燥後に再度塗布してください。霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)
【被膜】クリア 乾燥時間(分)霧美人:0/一般スプレー:約15 臭気微臭 外観微黄色透明~半透明 危険物の類別非危険物 関連資料(0.85MB)
1缶(4L)ほか
6,098 税込6,708
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーナーケミカルソラロンスパッタ防止剤
直接塗装・洗浄処理兼用のスパッタ防止剤です。・薄板から中厚板の溶接に適し、効果的にスパッタの付着を防ぎます。溶接後は、そのまま一般塗料の上塗り塗装や溶融亜鉛メッキ処理が出来ます。・塗膜は水洗、酸洗・アルカリ洗浄、ステンレスの焼け取り等で除去できます。 。・溶接時の煙や臭いが極めて少なく、スプレー詰まりや、塗膜のベトつきがない使い勝手の良いスパッタ付着防止剤です。
用途鉄・ステンレス兼用 スパッタ付着防止 質量(kg)18 適合鉄・ステンレス兼用 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります