5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率 [10分周期] (%)40 質量(kg)19.5 周波数(Hz)【パルス】0.8~9.9間(0.1単位)、10~99間(1単位)、100~500間(10単位) 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A)DC300(TIG)、DC250(直流手溶接) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×260 機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」 時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒 絶縁種別H種 相数三相 電源設備容量(kVA)11.5以上(商用電源の場合)、23以上(エンジン発電機の場合) パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG] 電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250 最高無負荷電圧(V)DC69 通信機能RS-232C、RS-422 定格出力電圧(V)DC20(TIG)、DC30(手溶接) ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ) 高周波発生装置火花発振式 溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接 メモリー機能64チャンネル 記憶・再生 定格入力11.5kVA(10.2kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上 電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30
1セット
749,800 税込824,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%)40 セット内容溶接電源:YC-300BZ3、ト-チ:YT-20TS2TAH、調整器:YX-251A 質量(kg)19.5 周波数(Hz)【パルス】0.8~9.9間(0.1単位)、10~99間(1単位)、100~500間(10単位) 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A)DC300(TIG)、DC250(直流手溶接) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×260 機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」 時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒 絶縁種別H種 相数三相 電源設備容量(kVA)11.5以上(商用電源の場合)、23以上(エンジン発電機の場合) パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG] 電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250 最高無負荷電圧(V)DC69 通信機能RS-232C、RS-422 定格出力電圧(V)DC20(TIG)、DC30(手溶接) ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ) 高周波発生装置火花発振式 溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接 メモリー機能64チャンネル 記憶・再生 定格入力11.5kVA(10.2kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上 電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30
1セット
789,800 税込868,780
翌々日出荷

定格使用率 [10分周期] (%)60 適合【溶接ガス】Ar:100% 質量(kg)82 周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A)DC500(直流TIG)/AC500(交流TIG)、DC400(直流手溶接) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×543×896 機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」 時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒 相数三相 電源設備容量(kVA)17.3以上(商用電源の場合)、34.6以上(エンジン発電機の場合) パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG] 電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:5~500、交流TIG:20~500(標準)・20~500(ハード)・20~330(ソフト)MIX TIG:20~500、直流手溶接:10~400、エキスパート直流TIG:5~500、エキスパート交流TIG:20~500 最高無負荷電圧(V)DC81 定格出力電圧(V)DC24(直流TIG)/AC26(交流TIG)、DC36(直流手溶接) ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ) 高周波発生装置火花発振式 溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30) 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能50チャンネル 記憶・再生 定格入力17.3kVA(16.5kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~24、交流TIG:16~26(標準)・16~26(ハード)・16~22(ソフト)MIX TIG:16~25、直流手溶接:20~36、エキスパート直流TIG:16~24、エキスパート交流TIG:16~26
1セット
1,698,000 税込1,867,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%)40 適合【溶接ガス】Ar:100% 質量(kg)51 周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A)DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG)、DC250(直流手溶接) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×538×534 機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」 時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒 相数三相 電源設備容量(kVA)11.4以上(商用電源の場合)、22.8以上(エンジン発電機の場合) パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG] 電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)MIX TIG:10~300、直流手溶接:4~250、エキスパート直流TIG:4~300、エキスパート交流TIG:10~300 最高無負荷電圧(V)DC78 定格出力電圧(V)DC20(直流TIG)/AC22(交流TIG)、DC30(直流手溶接) ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ) 高周波発生装置火花発振式 溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30) 出力端子ディンゼ端子 メモリー機能50チャンネル 記憶・再生 定格入力11.4kVA(9.7kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上 電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)MIX TIG:16~21、直流手溶接:20~30、エキスパート直流TIG:16~20、エキスパート交流TIG:16~22
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%)40 適合【溶接ガス】Ar:100% セット内容溶接電源:YC-300BP4、ト-チ:YT-20TS2TAH、調整器:YX-251A 質量(kg)51 周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A)DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG)、DC250(直流手溶接) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×538×534 機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」 時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒 相数三相 電源設備容量(kVA)11.4以上(商用電源の場合)、22.8以上(エンジン発電機の場合) パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG] 電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)MIX TIG:10~300、直流手溶接:4~250、エキスパート直流TIG:4~300、エキスパート交流TIG:10~300 最高無負荷電圧(V)DC78 定格出力電圧(V)DC20(直流TIG)/AC22(交流TIG)、DC30(直流手溶接) ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ) 高周波発生装置火花発振式 溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30) 出力端子ディンゼ端子 メモリー機能50チャンネル 記憶・再生 定格入力11.4kVA(9.7kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上 電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)MIX TIG:16~21、直流手溶接:20~30、エキスパート直流TIG:16~20、エキスパート交流TIG:16~22
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります