28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニックコネクトCO2/MIG調整器 2P 25リットル
付属品ケーブル2m付 タイプ25L用 使用可能機種平型2Pコンセント機
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1台
4,698 税込5,168
当日出荷

1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1台
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
119 税込131
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
849 税込934
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
379 税込417
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
379 税込417
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
239 税込263
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
109 税込120
6日以内出荷

定格使用率(%)40 仕様切断用エア:コンプレッサ内蔵 セット内容溶接電源:YP-030PA2、ト-チ:YT-03PD3 質量(kg)29 制御方式インバーター制御 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220) 定格出力電流(A)25(単相)、35(三相) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×515×460 相数単相/三相 電源設備容量(kVA)【単相/三相】7.0以上(商用電源の場合)、14以上(エンジン発電機の場合) ヒューズ容量(A)【単相/三相】30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ) 最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/16(軟鋼)内蔵コンプレッサー/16(軟鋼) 定格入力【単相】6.3kVA(3.8kW)、【三相】7.0kVA(5.3kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属
1セット
679,800 税込747,780
翌々日出荷

定格使用率(%)60 仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵) セット内容溶接電源:YP-035PF3、ト-チ:YT-03PD3 質量(kg)19.5 制御方式インバーター制御 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A)25(単相)、35(三相) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355 相数単相/三相 電源設備容量(kVA)【単相】5.4以上(商用電源の場合)、16.2以上(エンジン発電機の場合)、【三相】6.7以上(商用電源の場合)、13.4以上(エンジン発電機の場合) ヒューズ容量(A)【単相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)、【三相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ) 最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/12(軟鋼) 定格入力【単相】5.4kVA(3.7kW)、【三相】6.7kVA(5.2kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上
1セット
589,800 税込648,780
翌々日出荷

定格使用率 [10分周期] (%)60 適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミ 質量(kg)71 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820 時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)21以上(商用電源の場合)、42以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)デジタル設定 電流調整範囲(A)(出力)DC22~350 最高無負荷電圧(V)DC78 ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能50チャンネル 記憶・再生 定格入力21kVA(19.7kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
1セット
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%)50 適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW 質量(kg)48 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替 定格出力電流(A)DC350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)15.4以上(商用電源の場合)、30.8以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強 電流調整範囲(A)(出力)DC50~350 最高無負荷電圧(V)DC79 定格出力電圧(V)DC36 ヒューズ容量(A)40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) 定格入力15.4kVA、14.7kW 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】8以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】8以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
1セット
549,800 税込604,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%)50 適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW 質量(kg)48 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替 定格出力電流(A)DC200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)6.4以上(商用電源の場合)、12.8以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強 電流調整範囲(A)(出力)DC30~200 最高無負荷電圧(V)DC79 定格出力電圧(V)DC25 ヒューズ容量(A)30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) 定格入力6.4kVA、6.0kW 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC10~25
1セット
559,800 税込615,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%)60 適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW 質量(kg)60 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替 定格出力電流(A)DC500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×670 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)27.0以上(商用電源の場合)、54.0以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強 電流調整範囲(A)(出力)DC60~500 最高無負荷電圧(V)DC77 定格出力電圧(V)DC45 ヒューズ容量(A)75(B種)、100(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) 定格入力27.0kVA、25.8kW 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC16~45
1セット
739,800 税込813,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。 2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。 3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。 同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
定格使用率 [10分周期] (%)60 セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブル2M) 質量(kg)72 周波数(Hz)50/60共用 制御方式IGBTインバーター方式 出力電圧(V)DC12~36 定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242) 出力電流(A)DC30~350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 定格入力(kVA)17(15.5kW) 適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%) 適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2 相数三相 制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)] 最高無負荷電圧(V)DC78 入力電源端子台(M6ボルト止め) 適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW) 溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能100チャンネル 記憶・再生 シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。 2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。 3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。 同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
定格使用率 [10分周期] (%)60 セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブルの長さ:2M)、YD350VZ1用延長ケーブル(38SQ 10M×1本) 質量(kg)75 周波数(Hz)50/60共用 制御方式IGBTインバーター方式 出力電圧(V)DC12~36 定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242) 出力電流(A)DC30~350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 定格入力(kVA)17(15.5kW) 適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%) 適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2 相数三相 制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)] 最高無負荷電圧(V)DC78 入力電源端子台(M6ボルト止め) 適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW) 溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能100チャンネル 記憶・再生 シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

定格使用率 [10分周期] (%)100 適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW 質量(kg)77 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A)パルス無:DC500、パルス有:DC400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×543×896 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ 時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)28.8以上(商用電源の場合)、57.6以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)デジタル設定 電流調整範囲(A)(出力)パルス無:DC30~500、パルス有:DC30~400 最高無負荷電圧(V)DC82 定格出力電圧(V)DC45 ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能50チャンネル 記憶・再生 定格入力28kVA(27.5kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC12~45
1セット
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%)60 適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0..9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW 質量(kg)52 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A)DC350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×640 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ 時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)17.7以上(商用電源の場合)、35.4以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)デジタル設定 電流調整範囲(A)(出力)DC30~350 最高無負荷電圧(V)DC78 定格出力電圧(V)DC36 ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG/MIG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能50チャンネル 記憶・再生 定格入力17.7kVA(16.0kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
1セット
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%)60 適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、MIGブリーズ(Ar:100%)、【ワイヤ径】MIGブリーズ:0.8mm、軟鋼ソリッド:0.8/0.9/1.0/1.2mm、軟鋼FCW:1.2mm、ステンレスソリッド:0.9/1.0/1.2mm、ステンレスFCW:0.9/1.2mm 質量(kg)53 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A)DC200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×640 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、アークスポット 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~15.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)10.2以上(商用電源の場合)、20.4以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)デジタル設定 電流調整範囲(A)(出力)DC30~200 最高無負荷電圧(V)DC77 定格出力電圧(V)DC25 ヒューズ容量(A)30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG/パルスMAG/ステンレスパルスMIG/パルスMIGブレーズ 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能9チャンネル 記憶・再生 定格入力10.2kVA(8.6kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC12~25
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途軟鋼・ステンレスの溶接(空冷式) 寸法(mm)溶接電源:306×701602 質量(kg)溶接電源:55 定格周波数(Hz)50~60 定格入力電圧(V)AC200~220 適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.2 出力電流範囲(A)DC30~400 溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG ワイヤー種類軟鋼(ソリッド/FCW)、ステンレス(ソリッド/FCW)
1セット
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%)60 適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.4mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW 質量(kg)54 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A)30~400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)20以上(商用電源の場合)、40以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)デジタル設定 電流調整範囲(A)(出力)DC30~400 最高無負荷電圧(V)DC77 定格出力電圧(V)12~38 ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能9チャンネル 記憶・再生 定格入力20kVA(18kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC12~38
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%)100 適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW 質量(kg)65 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)28以上(商用電源の場合)、56以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)デジタル設定 電流調整範囲(A)(出力)DC30~350 最高無負荷電圧(V)DC77 ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG/MIG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能9チャンネル 記憶・再生 定格入力28kVA(26.5kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
1セット
959,800 税込1,055,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%)60 適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW 質量(kg)45 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)17.7以上(商用電源の場合)、34以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)デジタル設定 電流調整範囲(A)(出力)DC30~350 最高無負荷電圧(V)DC68 ヒューズ容量(A)60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG/MIG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能9チャンネル 記憶・再生 定格入力17.7kVA(16.0kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
1セット
659,800 税込725,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%)100 適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW 質量(kg)68 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)28以上(商用電源の場合)、56以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)デジタル設定 電流調整範囲(A)(出力)DC60~500 最高無負荷電圧(V)DC77 ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG/MIG 端子(入力電源)2mケーブル付 接地ケーブル含む4芯、M6ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能9チャンネル 記憶・再生 定格入力28kVA(26.5kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】22以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
1セット
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります