溶接用品 :「4芯」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率 [10分周期] (%)100 適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW 質量(kg)68 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)28以上(商用電源の場合)、56以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)デジタル設定 電流調整範囲(A)(出力)DC60~500 最高無負荷電圧(V)DC77 ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG/MIG 端子(入力電源)2mケーブル付 接地ケーブル含む4芯、M6ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能9チャンネル 記憶・再生 定格入力28kVA(26.5kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】22以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
1セット
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング