44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
389,800 税込428,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上! 溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。 全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。 安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%)60 質量(kg)48 制御方式IGBTインバーター 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200~220 定格出力電流(A)DC350 定格入力(kVA)16.4 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計 適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 出力電流範囲(A)DC30~350 最高無負荷電圧(V)DC68 定格出力電圧(V)DC12~36 溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
1セット
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。 2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。 3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。 同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
定格使用率 [10分周期] (%)60 セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブル2M) 質量(kg)72 周波数(Hz)50/60共用 制御方式IGBTインバーター方式 出力電圧(V)DC12~36 定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242) 出力電流(A)DC30~350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 定格入力(kVA)17(15.5kW) 適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%) 適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2 相数三相 制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)] 最高無負荷電圧(V)DC78 入力電源端子台(M6ボルト止め) 適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW) 溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能100チャンネル 記憶・再生 シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

1台
339 税込373
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。 2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。 3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。 同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
定格使用率 [10分周期] (%)60 セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブルの長さ:2M)、YD350VZ1用延長ケーブル(38SQ 10M×1本) 質量(kg)75 周波数(Hz)50/60共用 制御方式IGBTインバーター方式 出力電圧(V)DC12~36 定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242) 出力電流(A)DC30~350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 定格入力(kVA)17(15.5kW) 適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%) 適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2 相数三相 制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)] 最高無負荷電圧(V)DC78 入力電源端子台(M6ボルト止め) 適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW) 溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能100チャンネル 記憶・再生 シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

用途350VZ1用部品YD-350VZ1 直流リアクタ(CR)
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

用途350VZ1用部品YD-350VZ1 メイントランス(CR)
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷

用途350VZ1用部品YD-350VZ1 クローズリアクタ(CR)
1個
109,980 税込120,978
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VR1用部品抵抗
用途350VR1用部品抵抗
1個
339 税込373
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VZ1用部品抵抗
用途350VZ1用部品抵抗
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VR1用部品リングコア
用途350VR1用部品リングコア
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックコネクト350VR1用部品クリートB
用途350VR1用部品クリートB
1個
169 税込186
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VR1用部品ガバナ基板
用途350VR1用部品ガバナ基板
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VZ1用部品ダイオード
用途350VZ1用部品ダイオード
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VZ1用部品サーミスタ組
用途350VZ1用部品サーミスタ組
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックコネクト350VZ1用部品二次SW 基板
用途350VZ1用部品二次SW 基板
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VZ1用部品コネクター
用途350VZ1用部品コネクター
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VR1用部品端子台
用途350VR1用部品端子台
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VZ1用部品ガバナ基板
用途350VZ1用部品ガバナ基板
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VR1用部品クリートA
用途350VR1用部品クリートA
1個
199 税込219
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VZ1用部品ツマミ
用途350VZ1用部品ツマミ
1個
339 税込373
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VR1用部品IGBT
用途350VR1用部品IGBT
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VZ1用部品ドライバ基板
用途350VZ1用部品ドライバ基板
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VZ1用部品スタート基板
用途350VZ1用部品スタート基板
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VZ1用部品クリートA
用途350VZ1用部品クリートA
1個
199 税込219
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VR1用部品DC 電源基板
用途350VR1用部品DC 電源基板
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VZ1用部品DC 電源
用途350VZ1用部品DC 電源
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VR1用部品ダイオード
用途350VR1用部品ダイオード
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VZ1用部品クリートB
用途350VZ1用部品クリートB
1個
169 税込186
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VZ1用部品リングコア
用途350VZ1用部品リングコア
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックコネクト350VZ1用部品操作シート
用途350VZ1用部品操作シート
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VZ1用部品コンデンサ組
用途350VZ1用部品コンデンサ組
1個
589 税込648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニックコネクト350VZ1用部品制御トランス
用途350VZ1用部品制御トランス
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VR1用部品制御トランス
用途350VR1用部品制御トランス
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VZ1用部品プリント基板
用途350VZ1用部品プリント基板
1個
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックコネクト350VR1用部品フェライトコア
用途350VR1用部品フェライトコア
1個
469 税込516
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VR1用部品コネクター
用途350VR1用部品コネクター
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VZ1用部品フェライトコア
用途350VZ1用部品フェライトコア
1個
469 税込516
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VZ1用部品液晶モジュール
用途350VZ1用部品液晶モジュール
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

パナソニックコネクト350VZ1用部品フェアライトコア
用途350VZ1用部品フェアライトコア
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります