絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(55)
  • ダイヘン(545)
  • エスコ(505)
  • SUZUKID(スズキッド)(369)
  • TRUSCO(246)
  • パナソニックコネクト(226)
  • マイト工業株式会社(134)
  • 東安(133)
  • ニツコー熔材工業(110)
  • 新ダイワ(105)
  • 千代田精機(103)
  • IKURATOOLS(育良精機)(100)
  • ヤマト産業(100)
  • 阪口製作所(90)
  • ケミカル山本(88)
  • アサダ(84)
  • 新富士バーナー(75)
  • ウエルドテック社(66)
  • H&H(64)
  • トーキン(62)
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銀ロウ用フラックス BBKテクノロジーズ銀ロウ用フラックスBBKテクノロジーズ(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(150g)
当日出荷
銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番494-8173
酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式) BBKテクノロジーズ酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)BBKテクノロジーズ(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
酸素アセチレン用ツインホース ネジ式 BBKテクノロジーズ酸素アセチレン用ツインホース ネジ式BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
ヒートシールスティック BBKテクノロジーズヒートシールスティックBBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
圧力、真空システムのピンホール又は漏洩箇所を短時間(約30秒)でしかも永久的に修理します。修理箇所を加熱してスティックを押し当てるだけで修理は完成します。磁器、アルミ、ガラス、真鍮、銅などの金属に使用できます。
用途冷凍、空調の配管やエバポレーターのピンホール、傷などの修理に最適です。トラスコ品番494-8441直径(Φmm)9.5質量(g)15耐圧(MPa)3.1寸法(cm)10.5耐熱温度(℃)177危険物の類別非危険物
アセチレンレギュレーター(逆火防止器付カプラー式) BBKテクノロジーズアセチレンレギュレーター(逆火防止器付カプラー式)BBKテクノロジーズ
32,980税込36,278
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン本体質量(kg)2
ショートサイズ溶接器(ネジ式) BBKテクノロジーズショートサイズ溶接器(ネジ式)BBKテクノロジーズ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
火口100、200、300(3本付)全長(mm)278質量(g)480
酸素レギュレーター(逆火防止器付カプラー式) BBKテクノロジーズ酸素レギュレーター(逆火防止器付カプラー式)BBKテクノロジーズ
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
使用ガス酸素本体質量(kg)1.7
酸素アセチレン用ツインホース ネジ式用ネジ式ホース交換カプラー BBKテクノロジーズ酸素アセチレン用ツインホース ネジ式用ネジ式ホース交換カプラーBBKテクノロジーズ
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
適合C20
中型両用器接続カプラー 酸素用 BBKテクノロジーズ中型両用器接続カプラー 酸素用BBKテクノロジーズ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種別溶接溶断兼用質量(g)35
中型両用器接続カプラー アセチレン用 BBKテクノロジーズ中型両用器接続カプラー アセチレン用BBKテクノロジーズ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
全長(mm)426火口200、225、250、315、400、450、500質量(g)36
アセチレンレギュレーター(逆火防止器付ネジ式) BBKテクノロジーズアセチレンレギュレーター(逆火防止器付ネジ式)BBKテクノロジーズ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
使用ガスアセチレン本体質量(kg)2
小型溶接機(ネジ式) BBKテクノロジーズ小型溶接機(ネジ式)BBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様自動点火質量(g)744温度(℃)1800熱量(kw)2.91火炎形状ジェットスクリュー炎
リークテスト用圧力計 BBKテクノロジーズリークテスト用圧力計BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
接続口径1/8PT表示圧力範囲(MPa)0~7.0
リークテストキット BBKテクノロジーズリークテストキットBBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力範囲(MPa)0~7.0仕様コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付置き針式
ラバープラグ BBKテクノロジーズラバープラグBBKテクノロジーズ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ホース接続カプラー(ホースバンド付) アセチレン用 BBKテクノロジーズホース接続カプラー(ホースバンド付) アセチレン用BBKテクノロジーズ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
種別ワンショット金具
ネジ式ホース交換カプラー アセチレン用 調節器側接続用 BBKテクノロジーズネジ式ホース交換カプラー アセチレン用 調節器側接続用BBKテクノロジーズ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ネジ式ホースをカプラー式に交換が可能
用途調節器側接続用質量(g)36
ショートサイズ溶接器(カプラ一式) BBKテクノロジーズショートサイズ溶接器(カプラ一式)BBKテクノロジーズ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
全長(mm)278質量(g)466火口100、200、300(3本付)
アセチレン用ホース BBKテクノロジーズアセチレン用ホースBBKテクノロジーズ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
R410A用リークテストアダプター BBKテクノロジーズR410A用リークテストアダプターBBKテクノロジーズ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
サイズゲージ側:1/8NPT1/4フレアオス(ムシ付)×5/16フレアメス(ムシ押付)質量(g)75冷媒の種類R410A用
1/4フレアタイプ圧力計 BBKテクノロジーズ1/4フレアタイプ圧力計BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
アセチレン用自動点火チップ BBKテクノロジーズアセチレン用自動点火チップBBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
小型溶接機 BBKテクノロジーズ小型溶接機BBKテクノロジーズ
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
小型で使い易い溶接器です。 小型、軽量の為、持ち運びに大変便利です。 火口は3本入っています。 酸素を利用するので、2800℃の高温が得られます。 横に倒してもご使用いただけます。現場の床を傷付けない、ガイドつきです。 サイドにもハンドルを装着して、更に持ち運びを簡単にしました。
トラスコ品番818-2595セット内容火口(#100 #200 #300)、ホース(酸素・LPG)3m、スパナ(酸素ボンベ用)、レギュレーター、酸素ボンベ、カートリッジボンベ、カートリッジ用バルブ、ハンドル質量(kg)9.8容量(L)(酸素ボンベ)2.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560×260×170本体質量(kg)9.5
中型両用機(ネジ式) BBKテクノロジーズ中型両用機(ネジ式)BBKテクノロジーズ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
全長(mm)426火口200、225、250、315、400、450、500
中型両用機(カプラー式) BBKテクノロジーズ中型両用機(カプラー式)BBKテクノロジーズ
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
全長(mm)425火口1、2、3
中型溶接機(ネジ式) 火口7本付 BBKテクノロジーズ中型溶接機(ネジ式) 火口7本付BBKテクノロジーズ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
全長(mm)425質量(g)875火口1、2、3
中型切断機(ネジ式) 火口3本付 BBKテクノロジーズ中型切断機(ネジ式) 火口3本付BBKテクノロジーズ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
質量(kg)1サイズ1/4
中型切断機(カプラ一式) 火口3本付 BBKテクノロジーズ中型切断機(カプラ一式) 火口3本付BBKテクノロジーズ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
質量(kg)1サイズ1/2
小型溶接機(カプラ一式) BBKテクノロジーズ小型溶接機(カプラ一式)BBKテクノロジーズ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
仕様燃焼時間/13時間質量(g)730温度(℃)1900火炎形状ジェットスクリュー炎火力(kcal)3300
自動点火付アセチレンツイスターキット BBKテクノロジーズ自動点火付アセチレンツイスターキットBBKテクノロジーズ
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
火口についた自動点火ボタンで簡単に着火できます。火口はチップエンド方式で、チップエンドは交換可能です。酸素ボンベ不要。アセチレンボンベ1つでどこでもロウ付け作業が行えます。安全面を考え逆火防止器付です。
火炎形状集中炎仕様逆さ使用可能質量(kg)5火炎温度(℃)1550火力(kcal)3100
酸素レギュレター(ネジ式) BBKテクノロジーズ酸素レギュレター(ネジ式)BBKテクノロジーズ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
使用ガス酸素
酸素レギュレター(カプラー式) BBKテクノロジーズ酸素レギュレター(カプラー式)BBKテクノロジーズ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
ブルーパックS専用部品となります。
使用ガス酸素
リークテストアダプター BBKテクノロジーズリークテストアダプターBBKテクノロジーズ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
接続口径ゲージ側:1/8NPT1/4フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付)質量(g)75
ホース接続カプラー(ホースバンド付) 酸素用 BBKテクノロジーズホース接続カプラー(ホースバンド付) 酸素用BBKテクノロジーズ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
種別ワンショット金具
ホースコネクター BBKテクノロジーズホースコネクターBBKテクノロジーズ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
質量(g)35
ツインホース5m(ネジ式) BBKテクノロジーズツインホース5m(ネジ式)BBKテクノロジーズ
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
ツインホース5m(カプラー式) BBKテクノロジーズツインホース5m(カプラー式)BBKテクノロジーズ
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
質量(kg)1.85
チッソブロー用ホース(ムシ押付) BBKテクノロジーズチッソブロー用ホース(ムシ押付)BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
チッソ用調整器 (NBK-3用) BBKテクノロジーズチッソ用調整器 (NBK-3用)BBKテクノロジーズ
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷
チッソブロー用の弱圧タイプです。
用途チッソブローキット(NBK-3)の調整器です。質量(g)700使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)二次側:0.3一次側:25
チッソブローキット NBK-3 BBKテクノロジーズチッソブローキット NBK-3BBKテクノロジーズ
61,980税込68,178
1セット
翌々日出荷
ロウ付作業時にチッソを弱圧で流して(0.1MPa)、配管内に酸化皮膜が発生するのを防ぎます。チッソの流量は調整器とバルブで調整してください。
付属品調整器(二次側圧力0~0.3MPa)、テーパーノズル(1/4~3/4)、ホース5m、ボールバルブ(BV)、ケース質量(kg)3

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品