溶接用品 :「ガラスマスク」の検索結果
用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、3枚セットにし、手持ち面の内側から装着します。
寸法(mm)50×108
・簡単ダイヤル設定!。・軽量約4.7kgで使いやすい!
用途MMA 被覆アーク溶接
付属品・溶接棒ホルダー線 ×1本・アース線 ×1本・スパッタ除去ブラシ ×1本・簡易溶接面(サービス品) ×1個・交換用遮光ガラス ×1枚
質量(kg)約4.7
電圧(V)単相200V±10% (50/60Hz)
定格出力電流(A)20~200
定格使用率(%)25
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。