溶接用品 :「アーク溶接」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品
さまざまなノイズに影響されません
従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。
・出力デジタルメーター採用
出力電流を数字で確認できます。
・電撃防止装置 ON/OFF切替可能
定格使用率(%)70
仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)
付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個
質量(kg)5
コード長さ(m)3
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
定格出力電流(A)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×206×390
定格入力(kVA)7.8(6.2Kw)
負荷電圧(V)28
定格入力電流(A)(170A時)30、(200A時)39
無負荷電圧(V)57
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品
さまざまなノイズに影響されません
従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。
・出力デジタルメーター採用
出力電流を数字で確認できます。
・電撃防止装置 ON/OFF切替可能
定格使用率(%)70
仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)
付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個
質量(kg)4
コード長さ(m)3
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100V・単相200V
定格出力電流(A)(100V)130A/(200V)160A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×232×405
定格入力(kVA)(100V)3.3(2.6Kw)/(200V)6(4.8Kw)
負荷電圧(V)(100V)21V/(200V)26V
定格入力電流(A)(100V)33A/(200V)30A
無負荷電圧(V)(100V)54/(200V)56
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。