溶接用品 :「サイリスタ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハイパワー、スタンドタイプのスタッド溶接機です。オートスタート方式+手動スタート方式を作業に応じて選べます。前機種TS-3500Dに比べ30%以上の能力アップ、焼けを最小にして強力な溶接を実現します。0.5mmまでの鉄板及びステンレスの片面溶接が可能です。ローリングチップ使用で連続スポット(シーム溶接)OKです。二次側ソフトケーブル採用によりさらに作業性が向上しました。タイマー最小に設定にすれば、最小の熱影響で、強力な溶着力を得られます。
仕様片面スポット:0.5mm鋼板、ステンレス板
寸法(mm)シボリ:0.6~1.0
質量(kg)33
周波数(Hz)50/60
制御方式サイリスタ位相制御(連続無段階電子制御)
コード長さ(m)入力側8スケア、8.5/出口側60スケア、2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560(860)×370×260(370)、()内はハンドル含
容量(kVA)使用率:11
入力電圧(V)単相200
使用率(%)3(JIS C9305)
安全装置30Aノーヒューズブレーカー
タイマー0.05~0.5秒連続可変式
スタッドワッシャー、ピン、ボルト・ナット
入力容量(kVA)23
1式
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
小型・軽量・コストパフォーマンスに優れたハンディータイプのスタッド溶接機です。タイマー最小、最小の熱影響で、必要十分な溶着力を得られます。ワッシャ溶接時、タイマーを短く設定できるので、強力かつ焼けの少ない溶接ができます。使用時に起こるパワー不足を感じる事無く、快適な作業ができます。
仕様片面スポット:0.3mm鋼板、ステンレス板
寸法(mm)シボリ:0.6~1.0
質量(kg)20
周波数(Hz)50/60
制御方式サイリスタ位相制御
コード長さ(m)入力側2スケア、6/出口側38スケア、1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×185×260
容量(kVA)使用率:8
入力電圧(V)単相200
使用率(%)4(JIS C9305)
安全装置30Aノーヒューズブレーカー
タイマー0.05~0.5秒連続可変式
スタッドワッシャー、ピン、ボルト・ナット
入力容量(kVA)16
1式
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。