溶接用品 :「溶接用バイス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンデンサに蓄電した大電流を、1/1000sという短時間で放電します。ハイテン材に対する入熱を抑制するだけでなく、パネルの裏面の燃焼も防止します。アルミ素材のパネル板金に使用できます。加圧不足や亜鉛メッキ鋼板作業時に発生するスパークを、通電波形を見直すことにより、より軽減することに成功しました。バイス式ツインアースを採用し、安定した溶着力を確保します。CAP工法により、スタッド溶接及びしぼり作業時の母材への熱影響を抑え、金属の組成変化を起こさせません。CAP工法により、スタッド溶接及びしぼり作業時のパネル裏面に熱損傷を与えません。
付属品スタッドガンコードAssy(YCS-211)×1、バイス式ツインアースコードAssy(YCS-221)×1、STスタッドビット(774-11)×1、KBワッシャー22Φ(774-9-1)×200枚、専用スパナ×1、予備ヒューズ×1
寸法(mm)200×325×235
質量(kg)19
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)単相100
電源コード3芯、1.25SQ、5.0m
定格容量(kW)1.8
開放電圧(V)50~180
入力電流(A)18(実効値)
最大放電電流(A)2000~12000直流
釈放時間(ms)約2
出力コードスイッチ側:22SQ、3m/アース側:22SQ、3m×2
1式
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。