絞り込み
ブランド
  • ヤシマ
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(5)
  • 特殊電極(85)
  • ニツコー熔材工業(71)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(27)
  • 日本ウェルディングロッド(24)
  • 神戸製鋼(20)
  • タセト(8)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(7)
  • 台松科技(7)
  • タイムケミカル(5)
  • パナソニックコネクト(5)
  • JKW(JFE溶接棒)(4)
  • PEM(旧ユーロテック)(4)
  • 東安(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • 新富士バーナー(3)
  • 現代総合金属(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

溶接用品 :「溶着」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C-BOYⅢ ヤシマC-BOYⅢヤシマ
379,800税込417,780
1式
翌々日出荷
コンデンサに蓄電した大電流を、1/1000sという短時間で放電します。ハイテン材に対する入熱を抑制するだけでなく、パネルの裏面の燃焼も防止します。アルミ素材のパネル板金に使用できます。加圧不足や亜鉛メッキ鋼板作業時に発生するスパークを、通電波形を見直すことにより、より軽減することに成功しました。バイス式ツインアースを採用し、安定した溶着力を確保します。CAP工法により、スタッド溶接及びしぼり作業時の母材への熱影響を抑え、金属の組成変化を起こさせません。CAP工法により、スタッド溶接及びしぼり作業時のパネル裏面に熱損傷を与えません。
付属品スタッドガンコードAssy(YCS-211)×1、バイス式ツインアースコードAssy(YCS-221)×1、STスタッドビット(774-11)×1、KBワッシャー22Φ(774-9-1)×200枚、専用スパナ×1、予備ヒューズ×1寸法(mm)200×325×235質量(kg)19周波数(Hz)50/60入力電圧(V)単相100電源コード3芯、1.25SQ、5.0m定格容量(kW)1.8開放電圧(V)50~180入力電流(A)18(実効値)最大放電電流(A)2000~12000直流釈放時間(ms)約2出力コードスイッチ側:22SQ、3m/アース側:22SQ、3m×2
Stud-maticⅢ ヤシマStud-maticⅢヤシマ
159,800税込175,780
1式
翌々日出荷
小型・軽量・コストパフォーマンスに優れたハンディータイプのスタッド溶接機です。タイマー最小、最小の熱影響で、必要十分な溶着力を得られます。ワッシャ溶接時、タイマーを短く設定できるので、強力かつ焼けの少ない溶接ができます。使用時に起こるパワー不足を感じる事無く、快適な作業ができます。
仕様片面スポット:0.3mm鋼板、ステンレス板寸法(mm)シボリ:0.6~1.0質量(kg)20周波数(Hz)50/60制御方式サイリスタ位相制御コード長さ(m)入力側2スケア、6/出口側38スケア、1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×185×260容量(kVA)使用率:8入力電圧(V)単相200使用率(%)4(JIS C9305)安全装置30Aノーヒューズブレーカータイマー0.05~0.5秒連続可変式スタッドワッシャー、ピン、ボルト・ナット入力容量(kVA)16
WONDER WELDER ヤシマWONDER WELDERヤシマ
259,800税込285,780
1式
翌々日出荷
ハイパワー、スタンドタイプのスタッド溶接機です。オートスタート方式+手動スタート方式を作業に応じて選べます。前機種TS-3500Dに比べ30%以上の能力アップ、焼けを最小にして強力な溶接を実現します。0.5mmまでの鉄板及びステンレスの片面溶接が可能です。ローリングチップ使用で連続スポット(シーム溶接)OKです。二次側ソフトケーブル採用によりさらに作業性が向上しました。タイマー最小に設定にすれば、最小の熱影響で、強力な溶着力を得られます。
仕様片面スポット:0.5mm鋼板、ステンレス板寸法(mm)シボリ:0.6~1.0質量(kg)33周波数(Hz)50/60制御方式サイリスタ位相制御(連続無段階電子制御)コード長さ(m)入力側8スケア、8.5/出口側60スケア、2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560(860)×370×260(370)、()内はハンドル含容量(kVA)使用率:11入力電圧(V)単相200使用率(%)3(JIS C9305)安全装置30Aノーヒューズブレーカータイマー0.05~0.5秒連続可変式スタッドワッシャー、ピン、ボルト・ナット入力容量(kVA)23

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品