従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。
仕様サビ発生促進剤
適合鉄、鉄合金、銅、銅合金
pH値7.5
液性中性
使用希釈倍率水:10倍希釈
月に1回~2回コンジットチューブ内を洗浄することによりワイヤー送給が安定し、溶接効率が大幅にアップ。
破壊電圧30000V/mmで絶縁性にすぐれています。
用途コンジットチューブ(スプリングライナー)の洗浄、グライダーの内部の洗浄、溶接機の内部、送給装置のローラー、つまみ等通電部の洗浄、配電盤・モーター等通電部の洗浄、自動車のエンジンルーム内及びディストリビューター部の洗浄
仕様コンジットチューブ用クリーナー
危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ステンレス用、鉄用、ロボットのノズル用として多目的に使えます。
きめの細かい白い無機粉が噴出します。
スプレー後5~10分で乾燥しますので、使いやすさ、作業性抜群です。
仕様SUS手棒/○
危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
水溶性速乾タイプですので、人体に安全でしかもハンドリングが簡単です。
マイクログラファイトを使用していますので、塗付後すぐに作業できます。
仕様レーザー用ドロス付着防止剤
使用方法よく振って中の玉がカチカチと鳴ってからご使用ください。切断面の裏側又は表側に15~20cm離して薄く均一に2~3回塗付してください。レーザーCBXは水洗いしますと簡単に除去できます。
タイプ水溶性速乾
危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途2B材(つや無し)ご使用時に。
色透明
種別弱酸性(電解液)
仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)
東洋紡に開発されたザイロンを使用。有機繊維の中でも最も耐熱性、耐摩耗性に優れています。カットする際はカッターナイフをご使用ください。
強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛りから多層盛りまで、広範囲に仕様できます。
防錆効果がありますので開先防錆兼用としてご使用いただけます。
危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1缶(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途鏡面・ヘアライン材ご使用時に。
仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)
種別弱酸性(電解液)
色透明
鉄骨のコラム、仕口等開先部に10パス以上溶接するような超多層盛溶接に適した究極の水溶性スパッター付着防止剤です。
タイプ水溶性
危険物の類別非危険物
GHS石油スルホール430A
1缶(1L)
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
鉄骨のコラム、仕口等開先部に10パス以上溶接するような超多層盛溶接に適した究極の水溶性スパッター付着防止剤です。
タイプ水溶性
危険物の類別非危険物
GHS石油スルホール430A
1缶(4L)
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛から多層盛まで、広範囲に使用できます。また防錆効果がありますので、開先防錆剤兼用としてご使用いただけます。
用途多層盛用・開先防錆剤兼用
タイプ超速乾
塗装○
メッキ×
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。