軟鋼用ソリッドワイヤーキスウェル(旧:高麗溶接棒)¥139,800税込¥153,780
1巻(300kg)
翌々日出荷
造船、橋梁、構造用鋼、鉄骨建物、機械、車両の突合せ溶接および隅肉溶接用ワイヤーです。
種別パックワイヤワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3312 YGW11含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06、Si:0.80、Mn:1.53、P:0.014、S:0.01、Ti:0.18
一般軟鋼用フラックス入ワイヤーキスウェル(旧:高麗溶接棒)¥109,800税込¥120,780
1巻(200kg)
翌々日出荷
軟鋼・490MPa級高張力鋼溶接用です。下向きおよび水平すみ肉溶接用のメタル系フラックス入りワイヤです。プライマー塗布鋼板で耐気功性に優れます。ビードの揃いがよく、光沢のあるビードが得られ自動溶接に適用します。
用途造船、建機、鉄骨、橋梁、車両、海洋構造物などの各種構造物の溶接種別パックワイヤワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-UH10伸び(%)29含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.04、Si:0.45、Mn:1.30、P:0.012、S:0.012引張強度(MPa)550耐圧力(MPa)510シールド100%CO2吸収エネルギー(J)80
軟鋼用ソリッドワイヤーキスウェル(旧:高麗溶接棒)¥139,800~税込¥153,780~
1巻(300kg)
翌々日出荷
自動車、産業機械、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼の突合せ及び、全姿勢すみ肉溶接に使用されます。低電流域のアーク安定性に優れ薄板や全姿勢溶接に適します。シールドガスは、ArーCO2混合ガスも使用できます。
種別パックワイヤJIS規格Z3312 YGW12伸び(%)100%CO2:30、Ar+20%CO2:31含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.07、Si:0.86、Mn:1.53、P:0.012、S:0.017、Cu:0.10-0.35引張強度(MPa)100%CO2:550、Ar+20%CO2:590耐圧力(MPa)100%CO2:450、Ar+20%CO2:520シールド100%CO2、Ar+20%CO2吸収エネルギー(J)100%CO2:110(0℃)、70(ー30℃)、Ar+20%CO2:80(ー30℃)
軟鋼用ソリッドワイヤーキスウェル(旧:高麗溶接棒)¥139,800税込¥153,780
1巻(300kg)
翌々日出荷
溶滴は、短絡またはグロビュール移行で、CO2またはAr+CO2混合ガスを使用して炭素鋼の溶接に適用され、良好な溶接品質が得られます。大電流でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶け込みが深いため、高能率溶接ができます。下向き、水平すみ肉溶接で美しい溶接外観が得られます。
用途軟鋼・490MPa級高張力鋼溶接、建設機械、鉄骨、造船、橋梁、車両など種別パックワイヤワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3312 YGW11伸び(%)100%CO2:30、Ar+20%CO2:31含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06、Si:0.80、Mn:1.53、P:0.014、S:0.010、Ti+Zr:0.18引張強度(MPa)100%CO2:570、Ar+20%CO2:590耐圧力(MPa)100%CO2:490、Ar+20%CO2:520シールド100%CO2、Ar+20%CO2吸収エネルギー(J)100%CO2:110(ー20℃)、150(0℃)、Ar+20%CO2:120(ー30℃)、
一般軟鋼用フラックス入ワイヤーキスウェル(旧:高麗溶接棒)¥99,800税込¥109,780
1巻(200kg)
翌々日出荷
軟鋼・490MPa級高張力鋼溶接用です。全姿勢溶接用のチタニア系のフラックス入りワイヤです。優れた機械的特性と溶接作業性(スラグ除去が容易、低スパッタ、滑らかなビード形状、X線性能)に優れています。
用途造船、機械、鉄骨、橋梁、車両、海洋構造物などの各種構造物の溶接種別パックワイヤワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH10伸び(%)下向:28.4、横向:27.3、立向:31.2含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.04、Si:0.55、Mn:1.25、P:0.015、S:0.011引張強度(MPa)下向:589、横向:608、立向:553耐圧力(MPa)下向:520、横向:558、立向:467シールド100%CO2吸収エネルギー(J)下向:70、横向:120、立向:89(0℃)
オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥48,900~税込¥53,790~
1箱(20kg)
7日以内出荷
溶着金属と同一の組成の鋼材溶接、SUS304と軟鋼との異材溶接、SUS304系クラッド鋼の溶接用溶接作業性が優れたライムチタニア系22%Cr-12%Niステンレス溶接棒です。溶着金属中に多量のフェライトを含有しており、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接時の耐割れ性が優れています。アーク長は可能な限り短く維持し、運棒幅は棒径の2.5倍以内が望ましいです。
オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥45,900~税込¥50,490~
1箱(20kg)
7日以内出荷
AISI(SUS)304ステンレス鋼の溶接及びシャフト、バルブ、化学装置などに耐食性を付与するための表面肉盛溶接用。溶接作業が優れたライムチタニア系18%Cr-8%Niステンレス溶接棒です。溶着金属中に適当量のフェライトを含有しており、耐割れ性と機械物性が優れています。アーク長は可能な限り短く維持し、運棒幅は棒径の2.5倍以内が望ましいです。
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)税込¥20,878~¥18,980~