溶接用品 :「炭素鋼用 溶接棒」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キスウェル(旧:高麗溶接棒)低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー
エコ商品
石油化学、繊維工業などに使用される22%Cr-12%Niオーステナイト系ステンレス鋼のMIG溶接材料です。
用途ステンレス鋼と炭素鋼の異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)39 引張強度(MPa)609 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)435
1箱(12.5kg)
32,900 税込36,190
4日以内出荷

キスウェル(旧:高麗溶接棒)低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー
エコ商品
原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼の溶接用MIG溶接材料です。
ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)43 引張強度(MPa)580 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)390
1箱(12.5kg)
29,900 税込32,890
4日以内出荷

キスウェル(旧:高麗溶接棒)ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー
エコ商品
インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
仕様耐力(MPa):504 ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)47 引張強度(MPa)765 耐圧力(MPa)504 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
77,980 税込85,778
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります