2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吉野エクラン(イエロー)
エコ商品
業界初、屏風型溶接遮光用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
用途溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 イエロー 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027 トラスコ品番389-4584 材質(フレーム)アルミニウム 幅(mm)600 厚さ(mm)0.35 質量(kg)8.9 高さ(mm)1800×3枚 タイプキャスター式 収納幅(mm)90(折りたたみ) フレーム直径(mm)28mm シート厚さ(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 広げ幅(mm)(最大)約1700
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

業界初、折りたたみ可能な屏風型溶接火花用衝立です。 溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時などに容易に使用できます。 溶接や研磨などで飛散する火花の拡散防止に最適です。 キャスター付で移動も簡単です。 フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用のためリサイクルも簡単です。 従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。 ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。 トラスコ品番137-5716 幅(mm)600 材質/仕上シート耐炎繊維織物(難燃シリコン両面加工)、フレーム:アルミニウム 質量(kg)9.2 高さ(mm)1800×3枚 アズワン品番64-8784-62 脚の種類キャスター式
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります