溶接用品 :「リア フレーム」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロジェクション溶接が求める高い動的精度に応え加圧即応性を大幅に高めた高性能加圧ガイドを使用したスポット/プロジェクション兼用溶接機 高精度フレームを搭載したスポット 無給油式高性能加圧ガイド採用(電極ストロークはワンタッチ切替式) 給水口へボールバルブを装備 流水確認が可能な透明ホースを使用 マイコンタイマ搭載(通電インターロック装備)
間隔(mm)ふところ:200 定格周波数(Hz)50/60 電源(V)溶接:200(400) 制御電源100V 加圧力(kN)9.8(最大) ストローク(mm)電極:60・20 寸法(mm)プラテン:□150 チップ寸法(mm)Φ20 直径(mm)ホルダ:32/ホーン:Φ60 水量(L/min)8
1台
1,355,000 税込1,490,500
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります