絞り込み
ブランド
- エコウエルディング
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(2,707)
- パナソニックコネクト(2,096)
- エスコ(674)
- マイト工業株式会社(628)
- SUZUKID(スズキッド)(574)
- アサダ(457)
- 阪口製作所(441)
- TRUSCO(386)
- 日酸TANAKA(370)
- ミラー(ウエルドクラフト)(344)
- トーキン(310)
- ヤマト産業(295)
- ニツコー熔材工業(292)
- IKURATOOLS(育良精機)(278)
- 千代田精機(271)
- PWT社(265)
- 小池酸素工業(253)
- 三立電器工業(243)
- 神戸製鋼(226)
- ブランドをもっと見る
特価

スパクリーン
エコウエルディング取扱い終了ステンレス・一般鋼材・高張力鋼・ベアリング鋼・特殊鋼に最適(アルミ以外の鋼材に使用可能) トーチノズル、チップ等と母材側の両方に使用できるマルチタイプです。 ステンレス用として開発された超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できる汎用型。 スパッター付着防止の効果を薄被膜で抜群に発揮します。用途溶接用:トーチ、母材、ロボット、冶工具、ノロ付属品防止タイプ多目的、万能、強力タイプ、水溶性危険物の類別非危険物
エコウェルシート
エコウエルディング取扱い終了溶接時のスパッター、チリからボディーやガラス、内装を守ります。 また、軽量で柔軟性があるシリカ繊維はボディーを傷つけにくいのです。厚さ(mm)0.6寸法(mm)約1760×1920JIS規格JIS A 1323 A種
エコスポットシート
エコウエルディング取扱い終了スポット溶接時に飛散するチリから作業者の目や皮膚を守ります。 チリの発生群源であるスポットガンに直接被せるため、周囲へのチリの飛散を防ぎます。 シリカ繊維を使用しているので、耐火・耐熱性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です。 また、軽量で柔軟性があります。厚さ(mm)1.15寸法(mm)約500×380JIS規格JIS A 1323 A種連続使用温度(℃)1000