曜日別特売

エコスポットシート

エコスポットシート - エコウエルディング

スポット溶接時に飛散するチリから作業者の目や皮膚を守ります。
チリの発生群源であるスポットガンに直接被せるため、周囲へのチリの飛散を防ぎます。
シリカ繊維を使用しているので、耐火・耐熱性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です。
また、軽量で柔軟性があります。

厚さ(mm)
1.15
寸法(mm)
約500×380
JIS規格
JIS A 1323 A種
連続使用温度(℃)
1000
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3543605786-EC-50070
¥20,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする