溶接用品 :「冷却 棒」の検索結果
バッテリー溶接機で質量33kg!持ち運び楽々!!
Φ2.6溶接棒1日28本作業可能(使用率20%、2チャージ)
溶接可能状態が容易に確認できるカラフルインジケーター。
定電流・定電圧充電方式で充電効率をアップ。
質量(kg)(本体/バッテリー)10/23
定格入力電圧(V)交流100 50/60Hz 320W(330VA)
定格出力電流(A)DC110/150(2段切替)
定格出力直流:36V 最大6A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×325×458(取手・車輪含む)
冷却方式強制空冷
バッテリーWB-1M
適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2
定格使用率(%)40
定格負荷電圧(V)DC26
無負荷電圧(V)DC43.5
充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵)
バッテリー数3直列(12V×3=36V)
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
最大出力170A。さらに小型軽量、本体質量18.2kg。急速充電約1時間で満充電。ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付)。電撃防止機能内蔵(ON/OFF切替付)。定電流定電圧充電方式+BMS搭載。過放電検知機能搭載。多彩ナエラーコード表示
仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP
適合溶接棒:1.0~4.0
質量(kg)18.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375
定格出力電流(A)DC170
定格出力DC56.8V、最大10A
冷却方式強制空冷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)52.8
定格使用率(%)40
電流調整範囲(A)DC10~170
定格負荷電圧(V)DC32
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)DC52.8
充電方式定電流定電圧
定格入力交流100V(50Hz/60Hz)600W(630VA)
バッテリー容量(Wh)792
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。