溶接用品 :「切断用ガス」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80 全長(mm)477 質量(g)760 使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02 JIS規格JIS1形2号相当品 火口A号
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100/110
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30 全長(mm)395 質量(g)610 使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02 JIS規格JIS1形1号相当品 火口中切
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)(LPG)0.02 酸素圧力(MPa)0.3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器 切断板厚(mm)3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3) 全長(mm)486 質量(g)725 JIS規格JIS1型2号相当品 火口A切
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 全長(mm)430 質量(g)610 JIS規格JIS1型1号相当品 火口中切
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小池酸素工業A切 C2H2火口
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力(kg/cm2)0.2 使用ガスアセチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小池酸素工業自動遮光溶接面
軽量でシンプルなデザイン!溶接作業者の目や頭部を優しく保護するとともに、溶接作業を快適にします!。高い品質を維持したまま、コストパフォーマンスに優れた遮光面です。メーカー従来品と比べ、軽量化を図っています。メーカー従来品との部品の共有化を実現しました。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。 仕様【遮光前】#3.5【遮光後】#9~#13 トラスコ品番257-0238 セット内容自動遮光溶接面(本体) 材質面体及びヘッドギア部:耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材 種類自動溶接遮光面 規格DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001 保護等級【遮光】1/1/1/2 (欧州EN379規格による) 遮光速度(秒)1/16000
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

小池酸素工業自動遮光溶接面
遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1です。高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルターです。視野が広く、超ワイドスクリーンです。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。 仕様遮光保護等級 1/1/1/1 (欧州EN379規格による) トラスコ品番859-8286 セット内容自動遮光溶接面(本体)、製品取扱説明書、製品保証書、交換用外側プレート5枚 材質面体およびヘッドギア部の材質 耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材 規格取得規格認可 DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001 遮光性能【前】#3.5【後】#5~#13 遮光速度(秒)1/25000
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

小池酸素工業自動遮光溶接面 G2.0
・スーパークリアフィルター#2搭載・KADFシリーズ史上最高肉眼に近いクリアな視界・広い視野を確保したワイドスクリーン・面体の重心を改良し、首の負担を軽減
用途被覆アーク溶接・MAG/MIG溶接・TIG/TIGパルス溶接(直流・交流)・エアカーボンアーク切断・プラズマアーク溶接/切断・トーチろう付・トーチはんだ付・ガス溶接/切断・砥石による研削/切断 仕様【アーク感知器】5個所配備 質量(g)485 電源【ON/OFF】全自動 感度【アーク検知】デジタル式5段階調整 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【カートリッジ部】133×114×9 保護等級【遮光】1/1/1/2(欧州 EN379規格による) 遮光度【未作動時】DIN2.0【遮光作動時】DIN5-及び、DIN9-13 有効寸法(mm)【液晶遮光部】80×95 切替時間【遮光開始時】1/25,000秒【遮光終了時】デジタル式5段階調整(0.05/0.1/0.3/0.6/1.0秒)
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小池酸素工業自動遮光溶接面
遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1 一目瞭然。高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルター。広い視野を確保したワイドスクリーン。高いコストパフォーマンスを求めるならこれ。溶接作業者の目や頭部をやさしく保護するとともに、溶接作業を快適にします。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接 (直・交流 )、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む )溶接、プラズマアーク溶接 / 溶断、ガス溶接 / 溶断、砥石による研削 / 切断作業 仕様●アーク感知器:4箇所配備●有効液晶遮光部寸法:縦 62 × 横 97 mm●未作動時の遮光度:DIN3.5●遮光作動時の遮光度:DIN5-8、DIN9-13 (2段階切替え)●遮光保護等級:1/1/1/1(欧州 EN379規格による)●遮光度調整:アナログ式無段階調整●遮光開始時 切替時間:1/25,000 秒 種類自動遮光溶接面 総質量(kg)0.49
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

小池酸素工業自動遮光溶接面
遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1 / 1 / 1 / 1 。一目瞭然!高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルター。視野が広い!超ワイドスクリーン
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接 (直・交流 )、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む )溶接、プラズマアーク溶接 / 溶断、ガス溶接 / 溶断、砥石による研削 / 切断作業 仕様●アーク感知器:4箇所配備●有効液晶遮光部寸法:縦 95× 横 85 mm●未作動時の遮光度:DIN3.5●遮光作動時の遮光度:DIN5-8、DIN9-13 (2段階切替え)●遮光保護等級:1/1/1/1(欧州 EN379規格による)●遮光度調整:アナログ式無段階調整●遮光開始時 切替時間:1/25,000 秒 種類自動遮光溶接面 総質量(kg)0.49
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小池酸素工業自動遮光溶接面
高い品質を維持したまま、コストパフォーマンスに優れた遮光面です。メーカー従来品に比べ、軽量化を図っております。メーカー従来品との部品の共有化を実現しました。軽量でシンプルなデザイン。溶接作業者の目や頭部をやさしく保護するとともに、溶接作業を快適にします。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接 (直・交流 )、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む )溶接、プラズマアーク溶接 / 溶断、ガス溶接 / 溶断、砥石による研削 / 切断作業 仕様●アーク感知器:4箇所配備●有効液晶遮光部寸法:縦 52 × 横 96 mm●未作動時の遮光度:DIN3.5●遮光作動時の遮光度:DIN9-13●遮光保護等級:1/1/1/2(欧州 EN379規格による)●遮光度調整:アナログ式無段階調整●遮光開始時 切替時間:1/16,000 秒 種類自動遮光溶接面 総質量(kg)0.46
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります