溶接用品 :「溶接用品 圧力計」の検索結果
用途容器用
使用ガス酸素
機能逆火防止
最高使用圧力(MPa)0.98
供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2)
装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M
標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32
圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用
仕様乾式安全器一体型
質量(g)本体:1200、ガット(枠):480
タイプ逆火防止
使用環境温度(℃)-10~+40
装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M
標準流量(Nm3/h)2(2次圧力0.05MPaにおいて)
1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)2.5(25)
2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.2(2)
使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])0.01~0.1(0.1~1)
空気出入口接続口径入口側:ガット式出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。乾式安全器を装備し、万一の逆火や逆流を防ぎます。
使用ガス酸素
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)2.5
最高使用圧力(MPa)0.99
標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa)のとき)
質量(g)1700
ヒーター式炭酸ガス用流量調整器
質量(g)2500
温度(℃)55(サーモスタット)
最高使用圧力(MPa)0.2
接続W22-14(一次側)/M12×1 JIS1号ホース差し(二次側)
ヒーターAC100V±10V/200W
使用ガス炭酸ガス
一次側圧力計(MPa)12(最高)
圧力計(MPa)0.5
流量調整範囲(L/min)2~25
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
質量(g)1000
最高使用圧力(MPa)0.15
接続W22.5-14山 左(取付ネジ)(一次側)/M16×1.5左 JIS3号ホース差し(二次側)
使用ガスLPG
二次側圧力計(MPa)0.2
標準流量(Nm3/h)5(0.5MPa)のとき)
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。ガスケットがゴムリングの為、手締めでも気密が保たれます。
質量(g)1650
最高使用圧力(MPa)0.99
接続W22-14山(袋ナット)(一次側)/M16×1.5 JIS2号ホース差し(二次側)
使用ガス酸素
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)2.5
標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa)のとき)
1台
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。