溶接用品 :「安全用」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
上塗り、水洗除去兼用タイプ。
スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。
環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。
適合鉄・ステンレス兼用
比重1.01
指触乾燥時間(分)10~15程度(常温)
標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L)
色(塗膜)クリヤー
全ての原料に、食品・食品添加物を使用していますので安全に使用できます。
非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色塗料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。
食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
第四種第一石油類 132ml 危険等級2
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用
外観赤色液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.132L
危険物の性状水溶性
1本(220mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
NSF"3H"の認証を受けており、食品に付着しても安全です。2WAYキャップ採用で、ノズルの脱着が不要なので、ノズル紛失のリスクが軽減します。
青色キャップ採用で、万が一キャップが破損しても青色のため発見が容易になります。
大容量500mLの徳用タイプです。
用途離型油として(洋菓子、パン、回転寿司のライスロボット等)
食品切断用刃物部分の潤滑剤として。食品用製造機械の潤滑剤として
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
香味無味
1本(500mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
偶発的に食品に触れても安全なNSF H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。
食品工場で使用可能なように安全性を高めると共に、ベタつきを抑えるため、無溶接処方です。
ゴムやプラスチックにも影響を与えません。(生ゴム、シリコーンゴムを除く)
お徳用サイズ(500mL)です。2Wayキャップ採用、ステンレスノズル、逆さ吹き使用可能です。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として。
食品、医療品の製造装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
ゴム製品(パッキン・シール)の紐付け挿入性向上として。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1本(500mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
高沸点グリースにより簡易にスパッター付着防止ができる。
50℃以上で液状になります。
15~30分毎に1回程度つけてください。
外観緑色ペースト
融点(℃)50以上
比重0.83
主成分高沸点グリース
安全性労働安全衛生法による表示義務なし有機溶剤中毒予防規則に該当しない
使用方法ノズルが熱い時に約2~3cmつけて下さい。被膜が光ってる間は有効です。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
HOT材(No.1材)の頑固な溶接焼け取りに最適です。
弱酸性(PH5)の液が数十秒の作業工程で中性域(PH7附近)になります。
PRTR非該当、有機溶剤中毒予防非該当で毒劇物にも該当しません。
安全性が高く、綺麗に早く作業ができ、仕上りに満足して頂ける電解液です。
用途HOT材(No.1材)・2B材用電解液
液色桃
pH値5
液性弱酸性
関連資料(0.28MB)
塗布膜の上から開先部が目視できる。塗膜を除去しないで溶接出来ます。塗料との重ね塗りができます。
比重15℃:0.90±0.01
粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4)
塗布面積(m2)15~25(1L当り)
指触乾燥時間(分)約20
外観黄褐色液体
危険等級Ⅱ
標準乾燥膜厚(μm)5~7
労働安全衛生法の表示トルエン:30~40%キシレン:10~20%アセトン:10~20%
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物
曝露試験屋内:1~2ヶ月
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。