2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
000313 ヒートシールチェッカー高浸透 イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー高浸透
油性タイプ、赤色染料を使用することで浸透性・視認性を向上させており、より小さなμm単位のシール不良も検出します。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用している為、噴射時の飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。標準ノズルは棒状に、付属拡販ノズルを使用した場合は、霧状に噴露。用途に合わせた使い分けが可能です。
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時、飲料パックやアルミ袋のシール部の検査 使用方法1ヒートシールチェック作業の始めにシール状態のチェックをして下さい。(簡単に剥がれる場合は、接着不良)2シール不良をチャックしたい包装材料を、はさみ等で裁断し包装材料内側よりヒートシールチェッカーを噴露します。3シール不良であれば、赤色染料がシール不良個所から滲み出てきます。 使用温度範囲(℃)0~80 外観赤色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量320mL 関連資料(0.91MB) 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
欠品中

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー高浸透 青
食材にほとんど存在しない青色染料を採用し、さらに色味を濃くしたことで視認性を向上させました。油性タイプにすることでより小さなμm単位のシール不良も検出します。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴露時に飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に使用。飲料パックやアルミ袋のシール部の検査にもご使用いただけます。PRTR・有機則非該当です。
使用温度範囲(℃)0~80 外観青色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料(0.91MB) 危険物の性状水溶性
1本(320mL)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります