2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上塗り、水洗除去兼用タイプ。 スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。 環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。 適合鉄・ステンレス兼用 比重1.01 指触乾燥時間(分)10~15程度(常温) 標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L) 色(塗膜)クリヤー
1箱(18kg)ほか
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)スケールリムーバー
温水、蒸気(スチーム)による熱交換プレートなどの金属に付着した錆、鉄などのスケールを除去します。 井戸水や配管などに含まれる(鉄を主成分とする)スケールを浸漬によって洗浄します。 鉄粉に反応して赤紫色に変化するので、洗浄効果が一目でわかります。
用途プレート式熱交換器用のスケール洗浄剤 熱交換プレート、金属部品のもらい錆除去 使用方法1.予めプレートの汚れを洗浄してください。2.本液を入れた薬液槽に浸漬してください。3.スケールが除去できるまで浸漬します。(スケールの程度によりますが、8時間が目安です。)液は透明色から濃紫色へと変化します。4.プレートを取り出し、薬液を十分に洗浄し、乾燥してください。 危険物の類別非危険物
1本(24kg)
56,980 税込62,678
5日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります