3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる溶接に対応する万能タイプです。(素材によって使い分ける必要はありません。) あらゆる工程に使用できます。 溶接後、直接塗装する場合にも化学処理(酸洗い、アルカリ洗浄、シンナー脱脂など)する場合にも使用できます。 特殊耐熱剤。 一般溶接から広範囲の条件にて使用できます。 皮膜のべたつきが少なく、スプレーガンの目詰まりも少ない為、より快適に使用することができます。 塗布後、即溶接が可能です。
用途一般軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用。鉄骨、建設機械等の溶接に適しています。 使用方法原液で使用してください。ハケまたはスプレー塗布し、乾燥後、溶接してください。使用後のハケ及びスプレー器具は水にて洗浄してください。 乾燥時間(分)約10 危険物の類別非危険物
1ケース(18L)
9,798 税込10,778
当日出荷

低ヒュームタイプの溶接棒です。 美しいビード外観、形状が得られます。また、スパッタの発生も少なく、スラグはく離も良好です。 抜群の再アーク性を有しており、断続溶接や仮付け溶接にも最適です。
用途車両、建築、その他一般構造物に用いられる軟鋼の薄中板の溶接 JIS規格JIS Z 3211 E 4303
1ケース(20kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スラグは流動性に富み、全姿勢で良好な作業性を有します。 アークは強く溶け込みが深いため、融合不良が少なく、波が細かく美しいビートが得られます。 X線性能、耐割れ性に優れています。
用途軟鋼を用いる造船、橋梁、建築などの一般構造物の溶接 JIS規格JIS Z 3211 E 4319U
1ケース(20kg)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります